Знімач DIN 5254, фор. A
Версії товару Знімач DIN 5254, фор. A
Технічна інформація
| Діаметр штифта (D1) | 1,25 мм |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 10-25 мм |
| Довжина (l1) | 140 мм |
| Довжина губок (L2) | 38 мм |
| Форма | A |
| Матеріал | Сталь |
Технічна інформація
| Діаметр штифта (D1) | 1,8 мм |
| Довжина (l1) | 180 мм |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 19-60 мм |
| Довжина губок (L2) | 56 мм |
| Форма | A |
| Матеріал | Сталь |
Технічна інформація
| Діаметр штифта (D1) | 0,9 мм |
| Довжина (l1) | 140 мм |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 3-10 мм |
| Довжина губок (L2) | 39 мм |
| Форма | A |
| Матеріал | Сталь |
Технічна інформація
| Діаметр штифта (D1) | 2,25 мм |
| Довжина (l1) | 225 мм |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 40-100 мм |
| Довжина губок (L2) | 70 мм |
| Форма | A |
| Матеріал | Сталь |
Технічна інформація
| Діаметр штифта (D1) | 3,2 мм |
| Довжина (l1) | 320 мм |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 85-140 мм |
| Довжина губок (L2) | 92 мм |
| Форма | A |
| Матеріал | Сталь |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Знімач DIN 5254, фор. A |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 5 |
| ⭐ Найдешевший товар | 1150.08 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 2257.92 грн |
Коли треба зняти зовнішнє стопорне кільце без ризику — беру Знімач стопорних кілець Wurth для валів тип A

Стопорні кільця — дрібна деталь, але якщо зірвати або пошкодити, ремонт стане проблемою. І коли клієнт каже: "Мені треба акуратно, без зайвих рухів", я використовую знімач знімач стопорних кілець Wurth. Це інструмент, який дає точність і безпеку при роботі з зовнішніми кільцями.
Чому він незамінний? По-перше, відповідність DIN 5254 — гарантія правильного захвату і точності. По-друге, форма губок — ідеальна для зовнішніх стопорних кілець, не ковзає і не деформує деталь. І головне — якість Wurth: сталь міцна, ручки з покриттям, яке не ковзає навіть у масляних умовах.
З практики: на ремонті коробки передач треба було зняти кільце з вала. З дешевим інструментом — ризик пошкодити деталь. А Wurth — зробив роботу за секунди, без зайвих рухів. Майстер каже: "Це як хірургічний інструмент для механіки — точність і комфорт".
Часто питають:
"Який інструмент для зовнішніх стопорних кілець реально працює?"
"Щось для точного демонтажу без ризику?"
"Інструмент, який не ковзає і не ламається?"
Відповідь — Знімач стопорних кілець Wurth для валів тип A. Якщо шукаєте знімач для зовнішніх стопорних кілець, інструмент для точного демонтажу, або просто хочете мати рішення, яке не підведе — це саме те.
Моя порада: не ризикуйте деталями через слабкий інструмент. Краще мати знімач, який працює чітко і без компромісів.