Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Знімач стопорних кілець Wurth для валів тип A 10-25мм
Фото - 1 - Знімач стопорних кілець Wurth для валів тип A 10-25мм
Фото - 2 - Знімач стопорних кілець Wurth для валів тип A 10-25мм
Фото - 3 - Знімач стопорних кілець Wurth для валів тип A 10-25мм
Фото - 4 - Знімач стопорних кілець Wurth для валів тип A 10-25мм
Фото - 5 - Знімач стопорних кілець Wurth для валів тип A 10-25мм
Фото - 1 - Знімач стопорних кілець Wurth для валів тип A 10-25мм
Фото - 2 - Знімач стопорних кілець Wurth для валів тип A 10-25мм
Фото - 3 - Знімач стопорних кілець Wurth для валів тип A 10-25мм
Фото - 4 - Знімач стопорних кілець Wurth для валів тип A 10-25мм
Фото - 5 - Знімач стопорних кілець Wurth для валів тип A 10-25мм

Знімач стопорних кілець Wurth для валів тип A 10-25мм (07140212)

Знімач стопорних кілець для валів, ТИП A-(10-25MM) -арт. 071402 12
Номер товару 07140212
В наявності
Ціна:
1150.08 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Для стопорних кілець валу

  • Стандарт: DIN 5254
  • Ручка: із пластиковим покриттям
  • Забезпечує надійну фіксацію, не ковзає
  • Наконечник із високощільної пружинної сталі
  • Висока стійкість при знятті затиснених кілець.

Запресовані наконечники

  • Забезпечує максимальне зусилля при ослабленні затиснених кілець;
  • Допомагає встановлювати кільця без деформації.
  • Різьбове та накладне з'єднання
  • Висока точність та оптимальна мобільність.
  • Великі контактні поверхні
  • Встановлення кілець без перекосу.

Головка плоскогубців

  • Вузька форма для оптимального доступу до деталей навіть у важкодоступних місцях.
  • Внутрішня пружина розташована всередині гвинтового з'єднання для найкращого захисту

Не ускладнює роботу

  • Не забруднюється, не може загубитися
Діаметр штифта (D1) 1,25 мм
Діапазон затиску, мін./макс. 10-25 мм
Довжина (l1) 140 мм
Довжина губок (L2) 38 мм
Форма A
Матеріал Сталь
Область застосування Знімачі для зовнішніх стопорних кілець (вала).

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Для стопорних кілець валу

  • Стандарт: DIN 5254
  • Ручка: із пластиковим покриттям
  • Забезпечує надійну фіксацію, не ковзає
  • Наконечник із високощільної пружинної сталі
  • Висока стійкість при знятті затиснених кілець.

Запресовані наконечники

  • Забезпечує максимальне зусилля при ослабленні затиснених кілець;
  • Допомагає встановлювати кільця без деформації.
  • Різьбове та накладне з'єднання
  • Висока точність та оптимальна мобільність.
  • Великі контактні поверхні
  • Встановлення кілець без перекосу.

Головка плоскогубців

  • Вузька форма для оптимального доступу до деталей навіть у важкодоступних місцях.
  • Внутрішня пружина розташована всередині гвинтового з'єднання для найкращого захисту

Не ускладнює роботу

  • Не забруднюється, не може загубитися
Характеристики arrow_down
Діаметр штифта (D1) 1,25 мм
Діапазон затиску, мін./макс. 10-25 мм
Довжина (l1) 140 мм
Довжина губок (L2) 38 мм
Форма A
Матеріал Сталь
Застосування arrow_down
Область застосування Знімачі для зовнішніх стопорних кілець (вала).
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
51.66 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити