Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Мастило для свердління і різання CUT+COOL ULTRA, 5000 ml
Фото - 1 - Мастило для свердління і різання CUT+COOL ULTRA, 5000 ml
Фото - 2 - Мастило для свердління і різання CUT+COOL ULTRA, 5000 ml
Фото - 1 - Мастило для свердління і різання CUT+COOL ULTRA, 5000 ml
Фото - 2 - Мастило для свердління і різання CUT+COOL ULTRA, 5000 ml

Мастило для свердління і різання CUT+COOL ULTRA, 5000 ml (0893050030)

Мастило для свердління і різання CUT+COOL ULTRA, концентрат, каністра, 5 л -арт. 0893050030
Номер товару 0893050030
В наявності
Ціна:
3297.24 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Напівсинтетична універсальна мастильно-охолоджуюча рідина

Чудовий охолоджуючий ефект з відмінним відведенням стружки

Надзвичайно низьке піноутворення
Через низьку схильність до піноутворення може використовуватися в областях з дуже м'якою водою

Висока стабільність і особлива стійкість до впливу мікроорганізмів
Збільшує термін служби і знижує потребу в технічному обслуговуванні

Прекрасний захист від корозії
Забезпечує ефективний захист заготовок, інструментів і компонентів систем навіть при низькій концентрації

Хороша змащувальна здатність
  • Висока продуктивність різання
  • Зниження виділення тепла за рахунок зменшення тертя
  • Дозволяє збільшити швидкість обробки

Сертифікат відповідності
Відповідає вимогам технічного регламенту для небезпечних речовин TRGS 611
Густина 1000 г/см³
Термін придатності з дати виробництва 12 місяців
Вміст 5 л
Густина за умови за 20 °C
Хімічна основа Мінеральна олія
Містить хлор Ні
Не містить бору Так
Не містить кислоти Так
Сфера застосування:
Частково синтетична мастильно-охолоджуюча рідина, змішується з водою, призначена для виконання як легких операцій, так і операцій середньої складності по обробці сталі, чавуну, алюмінієвих сплавів і кольорових металів. Універсальний засіб для будь-яких токарних, шліфувальних верстатів і обробних центрів Також може використовуватися в системах з функцією внутрішнього охолодження і високим тиском подачі
Інструкції
Змішуйте мастильно-охолоджувальну рідину Cut Cool Ultra з чистою питною водою (стандарт якості питної води).
Правило змішування: Завжди додавайте концентрат в воду, а не навпаки.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Напівсинтетична універсальна мастильно-охолоджуюча рідина

Чудовий охолоджуючий ефект з відмінним відведенням стружки

Надзвичайно низьке піноутворення
Через низьку схильність до піноутворення може використовуватися в областях з дуже м'якою водою

Висока стабільність і особлива стійкість до впливу мікроорганізмів
Збільшує термін служби і знижує потребу в технічному обслуговуванні

Прекрасний захист від корозії
Забезпечує ефективний захист заготовок, інструментів і компонентів систем навіть при низькій концентрації

Хороша змащувальна здатність
  • Висока продуктивність різання
  • Зниження виділення тепла за рахунок зменшення тертя
  • Дозволяє збільшити швидкість обробки

Сертифікат відповідності
Відповідає вимогам технічного регламенту для небезпечних речовин TRGS 611
Характеристики arrow_down
Густина 1000 г/см³
Термін придатності з дати виробництва 12 місяців
Вміст 5 л
Густина за умови за 20 °C
Хімічна основа Мінеральна олія
Містить хлор Ні
Не містить бору Так
Не містить кислоти Так
Застосування arrow_down
Сфера застосування:
Частково синтетична мастильно-охолоджуюча рідина, змішується з водою, призначена для виконання як легких операцій, так і операцій середньої складності по обробці сталі, чавуну, алюмінієвих сплавів і кольорових металів. Універсальний засіб для будь-яких токарних, шліфувальних верстатів і обробних центрів Також може використовуватися в системах з функцією внутрішнього охолодження і високим тиском подачі
Інструкції
Змішуйте мастильно-охолоджувальну рідину Cut Cool Ultra з чистою питною водою (стандарт якості питної води).
Правило змішування: Завжди додавайте концентрат в воду, а не навпаки.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
610.86 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності