Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Захист пам'яті з USB-гніздом
Фото - 1 - Захист пам'яті з USB-гніздом
Фото - 2 - Захист пам'яті з USB-гніздом
Фото - 1 - Захист пам'яті з USB-гніздом
Фото - 2 - Захист пам'яті з USB-гніздом

Захист пам'яті з USB-гніздом (0837900104)

Захист пам'яті з USB-гніздом
Номер товару 0837900104
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Intelligent universal charger with USB connection for charging USB devices
Напруга зарядки 1 мВ/змін.струму
Потужність 12 Вт
Висота 22 мм
Ширина 33 мм
Вага виробу (1 шт.) 49 г
Вихідний струм 5 А/пост.струму
Вхідний струм, макс 500 мА
Довжина 60 мм
Колір Чорний

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Intelligent universal charger with USB connection for charging USB devices
Характеристики arrow_down
Напруга зарядки 1 мВ/змін.струму
Потужність 12 Вт
Висота 22 мм
Ширина 33 мм
Вага виробу (1 шт.) 49 г
Вихідний струм 5 А/пост.струму
Вхідний струм, макс 500 мА
Довжина 60 мм
Колір Чорний
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
15960 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити