Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Захисний килимок для підлоги автомобіля
Фото - 1 - Захисний килимок для підлоги автомобіля
Знижка -50.5 %
Новинка
Фото - 1 - Захисний килимок для підлоги автомобіля

Захисний килимок для підлоги автомобіля (M437490999)

Захисний килимок для підлоги автомобіля, паперовий -арт. M437490999
Номер товару M437490999
В наявності
Ціна:
12 грн/шт
-50.5 %
5.94 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Паперовий захисний килимок для підлоги автомобіля

Призначений для захисту підлоги салону від бруду та вологи під час технічного обслуговування і ремонту автомобіля.

  • Підходить для універсального використання
  • Стійкий до впливу вологи
  • Щільність паперу 70 г/м²
  • Розмір 50 × 38 см
Довжина x Ширина 50 х 38 см

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Паперовий захисний килимок для підлоги автомобіля

Призначений для захисту підлоги салону від бруду та вологи під час технічного обслуговування і ремонту автомобіля.

  • Підходить для універсального використання
  • Стійкий до впливу вологи
  • Щільність паперу 70 г/м²
  • Розмір 50 × 38 см
Характеристики arrow_down
Довжина x Ширина 50 х 38 см
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!