Захисні черевики, S3, Vibram
Фільтр
Версії товару Захисні черевики, S3, Vibram
Номер товару
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Черевики захисні VIBRAM, S3 HRO, високі, композит. носок, коричн., пара, р.40
Номер товару M322022040
Технічна інформація
| Розмір | 40 |
| Ширина стопи | 10,5 (стандартна ширина захисного взуття) |
| Стандарти | ISO 20345, SRC, HRO |
| Категорія захисту | S3 |
| Матеріал захисної пластини | Композит |
| Матеріал захисного підноска | Композит |
| Колір | Коричневий |
| Основний матеріал | Натуральна лицьова шкіра |
| Тип продукту | Черевики |
| Типове позначення | Чоботи |
| Верхня частина черевика | Шкіра |
Черевики захисні VIBRAM, S3 HRO, високі, композит. носок, коричн., пара, р.41
Номер товару M322022041
Технічна інформація
| Розмір | 41 |
| Ширина стопи | 10,5 (стандартна ширина захисного взуття) |
| Стандарти | ISO 20345, SRC, HRO |
| Категорія захисту | S3 |
| Матеріал захисного підноска | Композит |
| Матеріал захисної пластини | Композит |
| Колір | Коричневий |
| Основний матеріал | Натуральна лицьова шкіра |
| Тип продукту | Черевики |
| Типове позначення | Чоботи |
| Верхня частина черевика | Шкіра |
Черевики захисні високі VIBRAM S3-HRO пластиковий носик коричневі 43р.MODYF
Номер товару M322022043
Технічна інформація
| Ширина стопи | 10,5 (стандартна ширина захисного взуття) |
| Розмір | 43 |
| Стандарти | ISO 20345, SRC, HRO |
| Категорія захисту | S3 |
| Колір | Коричневий |
| Типове позначення | Чоботи |
| Верхня частина черевика | Шкіра |
| ⭐ Категорія товарів | Захисні черевики, S3, Vibram |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 0 |
| ⭐ Найдешевший товар | грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | грн |