Захисні черевики, S3 FLEXITEC Techno
Захисні черевики, S3 FLEXITEC Techno
Захисні черевики, S3 FLEXITEC Techno
Доступно в вигляді 3
показати версії
Фільтр
Версії товару Захисні черевики, S3 FLEXITEC Techno
Номер товару
Розмір
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Черевики захисні MODYF TECHNO FLEXITEC S3 ANTHRACITE, розмір 42, високі, пара
Номер товару M022074042
Технічна інформація
| Ширина стопи | 10,5 (стандартна ширина захисного взуття) |
| Розмір | 42 |
| Стандарти | ISO 20345, SRC |
| Категорія захисту | S3 |
| Колір | Антрацит, Лимон |
| Верхня частина черевика | Натуральна шкіра з текстильної вставкою |
| Типове позначення | Чоботи |
Черевики захисні TECHNO FLEXITEC, S3, композитний носок, високі, антрацит, пара, р.43
Номер товару M022074043
Технічна інформація
| Ширина стопи | 10,5 (стандартна ширина захисного взуття) |
| ISO | 20345 |
| Розмір | 43 |
| Стандарти | ISO 20345, SRC |
| Категорія захисту | S3 |
| Інший стандарт | SRC |
| Колір | Антрацит, Лимон |
| Основний матеріал | Волова шкіра |
| Матеріал захисної пластини | Композит |
| Матеріал захисного підноска | Композит |
| Верхня частина черевика | Натуральна шкіра з текстильної вставкою |
| Тип продукту | Черевики |
| Типове позначення | Чоботи |
Черевики захисні TECHNO FLEXITEC, S3, композитний носок, високі, антрацит, пара, р.44
Номер товару M022074044
Технічна інформація
| Ширина стопи | 10,5 (стандартна ширина захисного взуття) |
| ISO | 20345 |
| Розмір | 44 |
| Стандарти | ISO 20345, SRC |
| Категорія захисту | S3 |
| Інший стандарт | SRC |
| Колір | Антрацит, Лимон |
| Основний матеріал | Волова шкіра |
| Матеріал захисної пластини | Композит |
| Матеріал захисного підноска | Композит |
| Верхня частина черевика | Натуральна шкіра з текстильної вставкою |
| Тип продукту | Черевики |
| Типове позначення | Чоботи |
| ⭐ Категорія товарів | Захисні черевики, S3 FLEXITEC Techno |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 0 |
| ⭐ Найдешевший товар | грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | грн |
Захисні черевики, S3 FLEXITEC Techno від Wurth
Спосіб застосування
Захисні черевики, S3 FLEXITEC Techno від Wurth призначені для захисту ніг працівників в умовах будівництва, ремонту та інших робіт, пов'язаних із ризиком травмування. Вони забезпечують захист від падіння важких предметів, проколів та ковзання.
Основні характеристики
- Захист від падіння важких предметів: сталеві підноски та сталева міжпідошва забезпечують захист ніг від ударів і проколів .
- Захист від ковзання: підошва SRC PU з протиковзким малюнком забезпечує надійне зчеплення з будь-якою поверхнею.< /li>
- Дихальні матеріали: верх з натуральної шкіри та внутрішня підкладка з текстилю забезпечують комфорт і повітропроникність.< /li>
- Зручна посадка: м'яка внутрішня підкладка та ергономічна форма забезпечують комфортну посадку.
Особливості
- Технологія Flexitec: гнучка підошва забезпечує свободу рухів та комфорт при ходьбі.
- Boa® lacing system: швидкознімальна система шнурівки забезпечує зручну та швидку посадку.
- SRC сертифікат: відповідність стандарту безпеки EN ISO 20345:2011.
Особливості використання
Захисні черевики, S3 FLEXITEC Techno від Wurth рекомендується використовувати в таких умовах:
- Будівництво: при проведенні будівельних робіт, таких як укладання бетону, цегляна кладка, монтаж та демонтаж конструкцій.
- Ремонт: при проведенні ремонтних робіт, таких як фарбування, сантехнічні роботи, електромонтажні роботи.< /li>
- Промисловість: при проведенні робіт на виробництві, таких як робота з важкими вантажами, робота з хімікатами .
Навіщо взагалі потрібен цей товар?
Захисні черевики, S3 FLEXITEC Techno від Wurth необхідні для забезпечення безпеки працівників в умовах, де існує ризик травмування ніг. Вони забезпечують захист від падіння важких предметів, проколів та ковзання, що може запобігти серйозним травмам, таким як переломи, відкриті рани та інші пошкодження.