Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Очисник кондиціонера авто EVAPO FRESH, 100 ml
Фото - 1 - Очисник кондиціонера авто EVAPO FRESH, 100 ml
Фото - 2 - Очисник кондиціонера авто EVAPO FRESH, 100 ml
Фото - 3 - Очисник кондиціонера авто EVAPO FRESH, 100 ml
Фото - 1 - Очисник кондиціонера авто EVAPO FRESH, 100 ml
Фото - 2 - Очисник кондиціонера авто EVAPO FRESH, 100 ml
Фото - 3 - Очисник кондиціонера авто EVAPO FRESH, 100 ml

Очисник кондиціонера авто EVAPO FRESH, 100 ml (08931393)

Очисник автомобільного кондиціонера EVAPO FRESH, 100 ml -арт. 08931393
Номер товару 08931393
В наявності
Ціна:
690.24 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Швидкодіючий поглинач запахів для використання в системі EVAPO® mat

Надійне усунення запахів
  • Аерозоль ідеально підходить для важкодоступних місць
  • Не залишає слідів на вікнах або в салоні
  • 100 мл достатньо для одного застосування
  • Поширює приємний, свіжий цитрусовий аромат

Примітка
EVAPO®fresh можна застосовувати тільки з EVAPO®mat

Інструкції з використання є рекомендаціями, заснованими на проведених нами випробуваннях і нашому досвіді; перед кожним застосуванням проведіть власні випробування
Густина 1 г/см³
Вага вмісту 100 г
Вміст 100 мл
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Колір Безбарвний
Хімічна основа Водні ПАР
Запах/аромат Лимон
Не містить AOX Так
Значення pH 7,3
Ефективно нейтралізує і усуває неприємні запахи сигарет, тварин, поту і цвілі всередині автомобіля, в кабіні водія, а також в закритих приміщеннях

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Швидкодіючий поглинач запахів для використання в системі EVAPO® mat

Надійне усунення запахів
  • Аерозоль ідеально підходить для важкодоступних місць
  • Не залишає слідів на вікнах або в салоні
  • 100 мл достатньо для одного застосування
  • Поширює приємний, свіжий цитрусовий аромат

Примітка
EVAPO®fresh можна застосовувати тільки з EVAPO®mat

Інструкції з використання є рекомендаціями, заснованими на проведених нами випробуваннях і нашому досвіді; перед кожним застосуванням проведіть власні випробування
Характеристики arrow_down
Густина 1 г/см³
Вага вмісту 100 г
Вміст 100 мл
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Колір Безбарвний
Хімічна основа Водні ПАР
Запах/аромат Лимон
Не містить AOX Так
Значення pH 7,3
Застосування arrow_down
Ефективно нейтралізує і усуває неприємні запахи сигарет, тварин, поту і цвілі всередині автомобіля, в кабіні водія, а також в закритих приміщеннях
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1878 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 6 шт
Купити
313.92 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити