Зарядний пристрій WBC-15
Зарядний пристрій WBC-15 (0510955901)
Універсальний інтелектуальний зарядний пристрій для стартерних акумуляторних батарей із номінальною напругою 12 та 24 В, зокрема свинцево-кислотних батарей із рідким електролітом (WET), AGM, EFB та літієвих акумуляторів.
Оптимально підходить для сервісного, підтримувального заряджання та роботи в режимі живлення з акумуляторними батареями ємністю від 40 до 230 А·год.
Зарядний струм становить 15 А для акумуляторних батарей 12 В і 10 А для акумуляторних батарей 24 В.
Призначений для використання з акумуляторними батареями легкових автомобілів і легкого комерційного транспорту.
Не призначений для акумуляторних батарей мотоциклів.
Функціональні особливості та переваги
Універсальність застосування
Можливість вибору різних режимів роботи відповідно до типу акумуляторної батареї та умов експлуатації:
- Заряджання АКБ 12 В
- Заряджання АКБ 24 В
- Режим живлення (Supply)
- Десульфатація (Desulphation)
- Режим заряджання за низьких температур (Cold)
Передбачено вибір типу акумуляторної батареї:
- WET – свинцево-кислотні батареї з рідким електролітом
- AGM – акумулятори з абсорбованим електролітом
- EFB – акумулятори, зокрема для автомобілів із системою Start-Stop
- Літієві акумулятори
Інтелектуальна технологія заряджання з мікропроцесорним керуванням
- Заряджання до трьох разів швидше порівняно зі звичайними зарядними пристроями
- Можливість заряджання глибоко розряджених акумуляторних батарей із залишковою напругою від 0,5 В
Високий рівень безпеки
- Захист від надмірного заряджання, неправильного підключення, стрибків напруги та інших небезпечних режимів роботи
- Ефективний температурний контроль завдяки датчику та системі вентиляції
- Автоматичне припинення заряджання в разі виявлення потенційно небезпечних умов
Сумісність з акумуляторними батареями
Свинцево-кислотні акумуляторні батареї 12 В:
- WET (Flooded) – акумуляторні батареї відкритого типу з рідким електролітом
- Maintenance-Free / MF – необслуговувані свинцево-кислотні акумуляторні батареї
- Calcium (Ca/Ca) – кальцієві акумуляторні батареї, у яких свинцеві пластини леговані кальцієм
- VRLA (Valve-Regulated Lead-Acid) – герметизовані свинцево-кислотні акумуляторні батареї з клапанним регулюванням тиску
- GEL – гелеві акумуляторні батареї, у яких електроліт перебуває в гелеподібному стані
- AGM (Absorbent Glass Mat) – акумуляторні батареї з електролітом, абсорбованим у скловолоконних сепараторах
Літієві акумуляторні батареї 12 В:
- LiFePO₄ – літій-залізо-фосфатні акумуляторні батареї
Свинцево-кислотні акумуляторні батареї 24 В:
- WET (Flooded) – акумуляторні батарї відкритого типу з рідким електролітом
- MF (Maintenance-Free) – необслуговувані свинцево-кислотні акумуляторні батареї
- Calcium (Ca/Ca) – кальцієві акумуляторні батареї
- VRLA – герметизовані свинцево-кислотні акумуляторні батареї з клапанним регулюванням тиску
- GEL – гелеві акумуляторні батареї
- AGM – акумуляторні батареї з електролітом, абсорбованим у скловолоконних сепараторах
- EFB (Enhanced Flooded Battery) - акумуляторні батареї з удосконаленою технологією рідкого електроліту, зокрема для автомобілів із системою Start-Stop
- EFB+ – акумуляторні батареї з удосконаленою технологією EFB (позначення збережено відповідно до документації виробника)
Літієві акумуляторні батареї 24 В:
- LiFePO₄ – літій-залізо-фосфатні акумуляторні батареї
| Вага виробу (1 шт.) | 1,700 кг |
| Струм заряду при 24 В | 10 A |
| Струм заряду при 12 В | 15 A |
| Довжина кабелю | 150 см |
| Частота | 50 Гц |
| Перетин кабелю | 6 мм² |
| Знак відповідності | CE |
| Ступінь захисту IP | IP 20 |
| Повністю ізольовані зарядні клеми | Так |
| Іскрозахист | Так |
| Захист від зворотної полярності | Так |
| Колір | Сірий, Чорний |
| Характеристики зарядки | 8-ступінчаста |
| Вхідна напруга, мін. / макс. | 240-220 В |
| Довжина x Ширина x Висота | 206 x 153 x 69 мм |
| Напруга зарядки при 12 В, макс. | 15,8 В |
| Напруга зарядки при 24 В, макс. | 29,8 В |
| Ємність акумулятора / батареї, мін. / макс. | 40-230 А·год |
| Потужність | 298 Вт |
| Позначення акумулятора / батареї | 12 В свинцево-кислотні акумулятори (відкриті та необслуговувані, MF, кальцієві, VRLA, GEL, AGM-фліс), 12 В літій-іонний акумулятор (LiFePO4), 24 В свинцево-кислотні акумулятори (відкриті, MF, кальцієві, VRLA, GEL, AGM-фліс, EFB, EFB+), 24 В літій-іонний акумулятор (LiFePO4) |
| Довжина (кабель для зарядки батарей з клемами) | 258 см |
Інструкція із застосування
- Під'єднайте червоний затискач до позитивного полюса (+) акумуляторної батареї. Потім під'єднайте чорний затискач до точки маси автомобіля або до негативного полюса (-) акумуляторної батареї
- Під'єднайте кабель живлення зарядного пристрою до розетки електромережі 230 В
- Спочатку виберіть режим заряджання, а потім тип акумуляторної батареї
- Для переривання або припинення процесу заряджання натисніть і утримуйте кнопку вибору режиму протягом 3 секунд
Інформація про продукт
Універсальний інтелектуальний зарядний пристрій для стартерних акумуляторних батарей із номінальною напругою 12 та 24 В, зокрема свинцево-кислотних батарей із рідким електролітом (WET), AGM, EFB та літієвих акумуляторів.
Оптимально підходить для сервісного, підтримувального заряджання та роботи в режимі живлення з акумуляторними батареями ємністю від 40 до 230 А·год.
Зарядний струм становить 15 А для акумуляторних батарей 12 В і 10 А для акумуляторних батарей 24 В.
Призначений для використання з акумуляторними батареями легкових автомобілів і легкого комерційного транспорту.
Не призначений для акумуляторних батарей мотоциклів.
Функціональні особливості та переваги
Універсальність застосування
Можливість вибору різних режимів роботи відповідно до типу акумуляторної батареї та умов експлуатації:
- Заряджання АКБ 12 В
- Заряджання АКБ 24 В
- Режим живлення (Supply)
- Десульфатація (Desulphation)
- Режим заряджання за низьких температур (Cold)
Передбачено вибір типу акумуляторної батареї:
- WET – свинцево-кислотні батареї з рідким електролітом
- AGM – акумулятори з абсорбованим електролітом
- EFB – акумулятори, зокрема для автомобілів із системою Start-Stop
- Літієві акумулятори
Інтелектуальна технологія заряджання з мікропроцесорним керуванням
- Заряджання до трьох разів швидше порівняно зі звичайними зарядними пристроями
- Можливість заряджання глибоко розряджених акумуляторних батарей із залишковою напругою від 0,5 В
Високий рівень безпеки
- Захист від надмірного заряджання, неправильного підключення, стрибків напруги та інших небезпечних режимів роботи
- Ефективний температурний контроль завдяки датчику та системі вентиляції
- Автоматичне припинення заряджання в разі виявлення потенційно небезпечних умов
Сумісність з акумуляторними батареями
Свинцево-кислотні акумуляторні батареї 12 В:
- WET (Flooded) – акумуляторні батареї відкритого типу з рідким електролітом
- Maintenance-Free / MF – необслуговувані свинцево-кислотні акумуляторні батареї
- Calcium (Ca/Ca) – кальцієві акумуляторні батареї, у яких свинцеві пластини леговані кальцієм
- VRLA (Valve-Regulated Lead-Acid) – герметизовані свинцево-кислотні акумуляторні батареї з клапанним регулюванням тиску
- GEL – гелеві акумуляторні батареї, у яких електроліт перебуває в гелеподібному стані
- AGM (Absorbent Glass Mat) – акумуляторні батареї з електролітом, абсорбованим у скловолоконних сепараторах
Літієві акумуляторні батареї 12 В:
- LiFePO₄ – літій-залізо-фосфатні акумуляторні батареї
Свинцево-кислотні акумуляторні батареї 24 В:
- WET (Flooded) – акумуляторні батарї відкритого типу з рідким електролітом
- MF (Maintenance-Free) – необслуговувані свинцево-кислотні акумуляторні батареї
- Calcium (Ca/Ca) – кальцієві акумуляторні батареї
- VRLA – герметизовані свинцево-кислотні акумуляторні батареї з клапанним регулюванням тиску
- GEL – гелеві акумуляторні батареї
- AGM – акумуляторні батареї з електролітом, абсорбованим у скловолоконних сепараторах
- EFB (Enhanced Flooded Battery) - акумуляторні батареї з удосконаленою технологією рідкого електроліту, зокрема для автомобілів із системою Start-Stop
- EFB+ – акумуляторні батареї з удосконаленою технологією EFB (позначення збережено відповідно до документації виробника)
Літієві акумуляторні батареї 24 В:
- LiFePO₄ – літій-залізо-фосфатні акумуляторні батареї
| Вага виробу (1 шт.) | 1,700 кг |
| Струм заряду при 24 В | 10 A |
| Струм заряду при 12 В | 15 A |
| Довжина кабелю | 150 см |
| Частота | 50 Гц |
| Перетин кабелю | 6 мм² |
| Знак відповідності | CE |
| Ступінь захисту IP | IP 20 |
| Повністю ізольовані зарядні клеми | Так |
| Іскрозахист | Так |
| Захист від зворотної полярності | Так |
| Колір | Сірий, Чорний |
| Характеристики зарядки | 8-ступінчаста |
| Вхідна напруга, мін. / макс. | 240-220 В |
| Довжина x Ширина x Висота | 206 x 153 x 69 мм |
| Напруга зарядки при 12 В, макс. | 15,8 В |
| Напруга зарядки при 24 В, макс. | 29,8 В |
| Ємність акумулятора / батареї, мін. / макс. | 40-230 А·год |
| Потужність | 298 Вт |
| Позначення акумулятора / батареї | 12 В свинцево-кислотні акумулятори (відкриті та необслуговувані, MF, кальцієві, VRLA, GEL, AGM-фліс), 12 В літій-іонний акумулятор (LiFePO4), 24 В свинцево-кислотні акумулятори (відкриті, MF, кальцієві, VRLA, GEL, AGM-фліс, EFB, EFB+), 24 В літій-іонний акумулятор (LiFePO4) |
| Довжина (кабель для зарядки батарей з клемами) | 258 см |
Інструкція із застосування
- Під'єднайте червоний затискач до позитивного полюса (+) акумуляторної батареї. Потім під'єднайте чорний затискач до точки маси автомобіля або до негативного полюса (-) акумуляторної батареї
- Під'єднайте кабель живлення зарядного пристрою до розетки електромережі 230 В
- Спочатку виберіть режим заряджання, а потім тип акумуляторної батареї
- Для переривання або припинення процесу заряджання натисніть і утримуйте кнопку вибору режиму протягом 3 секунд
Немає відгуків про цей товар.
Немає відгуків про цей товар.