Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Зарядний пристрій USB для батарей M-CUBE
Фото - 1 - Зарядний пристрій USB для батарей M-CUBE
Фото - 2 - Зарядний пристрій USB для батарей M-CUBE
Фото - 1 - Зарядний пристрій USB для батарей M-CUBE
Фото - 2 - Зарядний пристрій USB для батарей M-CUBE

Зарядний пристрій USB для батарей M-CUBE (5701447000)

Зарядний пристрій USB, AUL 18 для батарей M-CUBE -арт. 5701447000
Номер товару 5701447000
В наявності
Ціна:
2966.4 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Цей зарядний USB-адаптер дозволяє використовувати акумулятор інструменту для роботи з двома зарядними пристроями USB-C потужністю 45 Вт і 12 Вт
Вага обладнання з акумулятором 800 г
Довжина x Ширина x Висота 100 x 75 x 30 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Цей зарядний USB-адаптер дозволяє використовувати акумулятор інструменту для роботи з двома зарядними пристроями USB-C потужністю 45 Вт і 12 Вт
Характеристики arrow_down
Вага обладнання з акумулятором 800 г
Довжина x Ширина x Висота 100 x 75 x 30 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -30 %
2.4 грн/шт
1.68 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 100 шт
Купити
2376 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити