Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Хомут для трубопроводу TIPP ® з силіконовою прокладкою
Фото - 1 - Хомут для трубопроводу TIPP ® з силіконовою прокладкою
Фото - 2 - Хомут для трубопроводу TIPP ® з силіконовою прокладкою
Фото - 1 - Хомут для трубопроводу TIPP ® з силіконовою прокладкою
Фото - 2 - Хомут для трубопроводу TIPP ® з силіконовою прокладкою

Хомут для трубопроводу TIPP ® з силіконовою прокладкою (0543208052)

Хомут для трубопроводу з силіконовою прокладкою TIPP TIPP
Номер товару 0543208052
Немає в наявності
Ціна:
178.68 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 25 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Хомут для трубопроводу, що складається з двох частин, з червоною гумовою прокладкою на силіконовій основі
Підходить для сталевої труби DIN 2440, DIN 2448 1 1/2 дюйма
Товщина металевої стрічки (tM) 1,5 мм
Допустиме навантаження 1000 Н
Ширина металевої стрічки (BM) 20 мм
DIN 4109
Діапазон затиску, мін./макс. (ØD) 42-52 мм
Діаметр гвинта 6 мм
Термостійкість, мін./макс. -60 ­ 225 °C
Вага 87 г
Довжина (L) 91,3 мм
Клас будівельних матеріалів B2
З'єднувальна різьба (G) M8 x M10
Матеріал Листова сталь
Тип різьби Метрична різьба
Не містить силікону Ні
Покриття Оцинкований
Не містить хлору Так
Не містить галогенів Так
Область застосування Для систем гарячого водопостачання та паропроводів

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Хомут для трубопроводу, що складається з двох частин, з червоною гумовою прокладкою на силіконовій основі
Характеристики arrow_down
Підходить для сталевої труби DIN 2440, DIN 2448 1 1/2 дюйма
Товщина металевої стрічки (tM) 1,5 мм
Допустиме навантаження 1000 Н
Ширина металевої стрічки (BM) 20 мм
DIN 4109
Діапазон затиску, мін./макс. (ØD) 42-52 мм
Діаметр гвинта 6 мм
Термостійкість, мін./макс. -60 ­ 225 °C
Вага 87 г
Довжина (L) 91,3 мм
Клас будівельних матеріалів B2
З'єднувальна різьба (G) M8 x M10
Матеріал Листова сталь
Тип різьби Метрична різьба
Не містить силікону Ні
Покриття Оцинкований
Не містить хлору Так
Не містить галогенів Так
Застосування arrow_down
Область застосування Для систем гарячого водопостачання та паропроводів
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!