Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Візок інструментальний PLUS, 8.8, 7 шухляд, порожній
Фото - 1 - Візок інструментальний PLUS, 8.8, 7 шухляд, порожній
Фото - 1 - Візок інструментальний PLUS, 8.8, 7 шухляд, порожній

Візок інструментальний PLUS, 8.8, 7 шухляд, порожній (5584880007)

Візок інструментальний PLUS, 8.8, 7 шухляд, порожній, RED STRIPE -арт. 5584880007
Номер товару 5584880007
В наявності
Ціна:
41880 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Багатофункціональний візок для інструментів з колесами, висувними ящиками на кулькопідшипниках для гаражних майстерень, складів і ремонтних майстерень

Стильний та міцний інструментальний візок для сучасного робочого простору
Шухляди мають сучасний дизайн RED STRIPE, довговічну конструкцію та інтеграцію з системою ORSY. Візок має міцну стільницю з металу та промислового пластику, призначену для великих робочих навантажень. Його сучасний вигляд із боковим захистом додає практичності будь-якому робочому місцю

Професійне оздоблення з можливістю кастомізації
Бічна сітчаста панель забезпечує легку кастомізацію та додатковий захист обладнання та інструментів. Вкладиші з EVA в усіх шухлядах забезпечують амортизацію та утримують інструменти на місці під час транспортування

Покращена мобільність та місткість
Надміцні колеса з ПВХ з дизайном у вигляді червоного кола поєднують в собі стиль і функціональність. Вигнута сталева бічна ручка візка забезпечує зручне управління та легке переміщення по майстерні

Дизайн, орієнтований на безпеку, з підвищеним рівнем захисту
Система блокування гарантує, що за один раз можна відкрити лише одну шухляду, що запобігає перекиданню. Міцний передній замок захищає всі шухляди, зберігаючи інструменти в безпеці, коли вони залишаються без нагляду

Містке сховище зі сталою вантажопідйомністю
  • Візок має шухляди різного розміру, кожна з яких витримує навантаження 30 кг
  • Повнорозсувні ролики на кулькопідшипниках забезпечують плавний хід шухляд і легкий доступ до них

СТАНДАРТИЗОВАНИЙ ЗА СИСТЕМОЮ Würth
Розмір 8.4 та 8.8 за системою Würth ORSY. Наявні набори інструментів синхронізовані з розмірами шухляд групи ORSY 8.4/6.4/4
Розміри шухляд:
ORSY 8.4: 462 х 335 мм / ORSY 8.8: 670 х 462 мм
Вантажопідйомність 450 кг
Кількість висувних ящиків 7 шт.
Тип висувного механізму Повне висунення
Колір Подібно до сірого кольору RAL 7042
Матеріал Сталь/ пластик
Кількість роликів 7 пар
Покриття Порошкове покриття/пластик
Ширина x глибина x висота (зовнішній розмір) 949 x 574 x 998 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Багатофункціональний візок для інструментів з колесами, висувними ящиками на кулькопідшипниках для гаражних майстерень, складів і ремонтних майстерень

Стильний та міцний інструментальний візок для сучасного робочого простору
Шухляди мають сучасний дизайн RED STRIPE, довговічну конструкцію та інтеграцію з системою ORSY. Візок має міцну стільницю з металу та промислового пластику, призначену для великих робочих навантажень. Його сучасний вигляд із боковим захистом додає практичності будь-якому робочому місцю

Професійне оздоблення з можливістю кастомізації
Бічна сітчаста панель забезпечує легку кастомізацію та додатковий захист обладнання та інструментів. Вкладиші з EVA в усіх шухлядах забезпечують амортизацію та утримують інструменти на місці під час транспортування

Покращена мобільність та місткість
Надміцні колеса з ПВХ з дизайном у вигляді червоного кола поєднують в собі стиль і функціональність. Вигнута сталева бічна ручка візка забезпечує зручне управління та легке переміщення по майстерні

Дизайн, орієнтований на безпеку, з підвищеним рівнем захисту
Система блокування гарантує, що за один раз можна відкрити лише одну шухляду, що запобігає перекиданню. Міцний передній замок захищає всі шухляди, зберігаючи інструменти в безпеці, коли вони залишаються без нагляду

Містке сховище зі сталою вантажопідйомністю
  • Візок має шухляди різного розміру, кожна з яких витримує навантаження 30 кг
  • Повнорозсувні ролики на кулькопідшипниках забезпечують плавний хід шухляд і легкий доступ до них

СТАНДАРТИЗОВАНИЙ ЗА СИСТЕМОЮ Würth
Розмір 8.4 та 8.8 за системою Würth ORSY. Наявні набори інструментів синхронізовані з розмірами шухляд групи ORSY 8.4/6.4/4
Розміри шухляд:
ORSY 8.4: 462 х 335 мм / ORSY 8.8: 670 х 462 мм
Характеристики arrow_down
Вантажопідйомність 450 кг
Кількість висувних ящиків 7 шт.
Тип висувного механізму Повне висунення
Колір Подібно до сірого кольору RAL 7042
Матеріал Сталь/ пластик
Кількість роликів 7 пар
Покриття Порошкове покриття/пластик
Ширина x глибина x висота (зовнішній розмір) 949 x 574 x 998 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
666.24 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
520.08 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити