Візок інструментальний PLUS, 8.4, 7 шухляд, порожній
Візок інструментальний PLUS, 8.4, 7 шухляд, порожній
Візок інструментальний PLUS, 8.4, 7 шухляд, порожній (5584840007)
Візок інструментальний PLUS, 8.4, 7 шухляд, порожній, RED STRIPE -арт. 5584840007
Номер товару 5584840007
В наявності
Залишилось 4 од.
Ціна:
32280 грн/шт
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Багатофункціональний візок для інструментів з колесами, висувними ящиками на кулькопідшипниках для гаражних майстерень, складів і ремонтних майстерень
Стильний та міцний інструментальний візок для сучасного робочого простору
Шухляди мають сучасний дизайн RED STRIPE, довговічну конструкцію та інтеграцію з системою ORSY. Візок має міцну стільницю з металу та промислового пластику, призначену для великих робочих навантажень. Його сучасний вигляд із боковим захистом додає практичності будь-якому робочому місцю
Професійне оздоблення з можливістю кастомізації
Бічна сітчаста панель забезпечує легку кастомізацію та додатковий захист обладнання та інструментів. Вкладиші з EVA в усіх шухлядах забезпечують амортизацію та утримують інструменти на місці під час транспортування
Покращена мобільність та місткість
Надміцні колеса з ПВХ з дизайном у вигляді червоного кола поєднують в собі стиль і функціональність. Вигнута сталева бічна ручка візка забезпечує зручне управління та легке переміщення по майстерні
Дизайн, орієнтований на безпеку, з підвищеним рівнем захисту
Система блокування гарантує, що за один раз можна відкрити лише одну шухляду, що запобігає перекиданню. Міцний передній замок захищає всі шухляди, зберігаючи інструменти в безпеці, коли вони залишаються без нагляду
Містке сховище зі сталою вантажопідйомністю
СТАНДАРТИЗОВАНИЙ ЗА СИСТЕМОЮ Würth
Розмір 8.4 та 8.8 за системою Würth ORSY. Наявні набори інструментів синхронізовані з розмірами шухляд групи ORSY 8.4/6.4/4
Розміри шухляд:
ORSY 8.4: 462 х 335 мм / ORSY 8.8: 670 х 462 мм
Стильний та міцний інструментальний візок для сучасного робочого простору
Шухляди мають сучасний дизайн RED STRIPE, довговічну конструкцію та інтеграцію з системою ORSY. Візок має міцну стільницю з металу та промислового пластику, призначену для великих робочих навантажень. Його сучасний вигляд із боковим захистом додає практичності будь-якому робочому місцю
Професійне оздоблення з можливістю кастомізації
Бічна сітчаста панель забезпечує легку кастомізацію та додатковий захист обладнання та інструментів. Вкладиші з EVA в усіх шухлядах забезпечують амортизацію та утримують інструменти на місці під час транспортування
Покращена мобільність та місткість
Надміцні колеса з ПВХ з дизайном у вигляді червоного кола поєднують в собі стиль і функціональність. Вигнута сталева бічна ручка візка забезпечує зручне управління та легке переміщення по майстерні
Дизайн, орієнтований на безпеку, з підвищеним рівнем захисту
Система блокування гарантує, що за один раз можна відкрити лише одну шухляду, що запобігає перекиданню. Міцний передній замок захищає всі шухляди, зберігаючи інструменти в безпеці, коли вони залишаються без нагляду
Містке сховище зі сталою вантажопідйомністю
- Візок має шухляди різного розміру, кожна з яких витримує навантаження 30 кг
- Повнорозсувні ролики на кулькопідшипниках забезпечують плавний хід шухляд і легкий доступ до них
СТАНДАРТИЗОВАНИЙ ЗА СИСТЕМОЮ Würth
Розмір 8.4 та 8.8 за системою Würth ORSY. Наявні набори інструментів синхронізовані з розмірами шухляд групи ORSY 8.4/6.4/4
Розміри шухляд:
ORSY 8.4: 462 х 335 мм / ORSY 8.8: 670 х 462 мм
| Вантажопідйомність | 300 кг |
| Кількість висувних ящиків | 7 шт. |
| Тип висувного механізму | Повне висунення |
| Колір | Подібно до сірого кольору RAL 7042 |
| Матеріал | Сталь/ пластик |
| Кількість роликів | 7 пар |
| Покриття | Порошкове покриття/пластик |
| Ширина x глибина x висота (зовнішній розмір) | 741 x 447 x 980 мм |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Багатофункціональний візок для інструментів з колесами, висувними ящиками на кулькопідшипниках для гаражних майстерень, складів і ремонтних майстерень
Стильний та міцний інструментальний візок для сучасного робочого простору
Шухляди мають сучасний дизайн RED STRIPE, довговічну конструкцію та інтеграцію з системою ORSY. Візок має міцну стільницю з металу та промислового пластику, призначену для великих робочих навантажень. Його сучасний вигляд із боковим захистом додає практичності будь-якому робочому місцю
Професійне оздоблення з можливістю кастомізації
Бічна сітчаста панель забезпечує легку кастомізацію та додатковий захист обладнання та інструментів. Вкладиші з EVA в усіх шухлядах забезпечують амортизацію та утримують інструменти на місці під час транспортування
Покращена мобільність та місткість
Надміцні колеса з ПВХ з дизайном у вигляді червоного кола поєднують в собі стиль і функціональність. Вигнута сталева бічна ручка візка забезпечує зручне управління та легке переміщення по майстерні
Дизайн, орієнтований на безпеку, з підвищеним рівнем захисту
Система блокування гарантує, що за один раз можна відкрити лише одну шухляду, що запобігає перекиданню. Міцний передній замок захищає всі шухляди, зберігаючи інструменти в безпеці, коли вони залишаються без нагляду
Містке сховище зі сталою вантажопідйомністю
СТАНДАРТИЗОВАНИЙ ЗА СИСТЕМОЮ Würth
Розмір 8.4 та 8.8 за системою Würth ORSY. Наявні набори інструментів синхронізовані з розмірами шухляд групи ORSY 8.4/6.4/4
Розміри шухляд:
ORSY 8.4: 462 х 335 мм / ORSY 8.8: 670 х 462 мм
Стильний та міцний інструментальний візок для сучасного робочого простору
Шухляди мають сучасний дизайн RED STRIPE, довговічну конструкцію та інтеграцію з системою ORSY. Візок має міцну стільницю з металу та промислового пластику, призначену для великих робочих навантажень. Його сучасний вигляд із боковим захистом додає практичності будь-якому робочому місцю
Професійне оздоблення з можливістю кастомізації
Бічна сітчаста панель забезпечує легку кастомізацію та додатковий захист обладнання та інструментів. Вкладиші з EVA в усіх шухлядах забезпечують амортизацію та утримують інструменти на місці під час транспортування
Покращена мобільність та місткість
Надміцні колеса з ПВХ з дизайном у вигляді червоного кола поєднують в собі стиль і функціональність. Вигнута сталева бічна ручка візка забезпечує зручне управління та легке переміщення по майстерні
Дизайн, орієнтований на безпеку, з підвищеним рівнем захисту
Система блокування гарантує, що за один раз можна відкрити лише одну шухляду, що запобігає перекиданню. Міцний передній замок захищає всі шухляди, зберігаючи інструменти в безпеці, коли вони залишаються без нагляду
Містке сховище зі сталою вантажопідйомністю
- Візок має шухляди різного розміру, кожна з яких витримує навантаження 30 кг
- Повнорозсувні ролики на кулькопідшипниках забезпечують плавний хід шухляд і легкий доступ до них
СТАНДАРТИЗОВАНИЙ ЗА СИСТЕМОЮ Würth
Розмір 8.4 та 8.8 за системою Würth ORSY. Наявні набори інструментів синхронізовані з розмірами шухляд групи ORSY 8.4/6.4/4
Розміри шухляд:
ORSY 8.4: 462 х 335 мм / ORSY 8.8: 670 х 462 мм
Характеристики
| Вантажопідйомність | 300 кг |
| Кількість висувних ящиків | 7 шт. |
| Тип висувного механізму | Повне висунення |
| Колір | Подібно до сірого кольору RAL 7042 |
| Матеріал | Сталь/ пластик |
| Кількість роликів | 7 пар |
| Покриття | Порошкове покриття/пластик |
| Ширина x глибина x висота (зовнішній розмір) | 741 x 447 x 980 мм |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Немає відгуків про цей товар.