Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шток для внутрішніх знімачів з різьбленням M7 і M10
Фото - 1 - Шток для внутрішніх знімачів з різьбленням M7 і M10
Фото - 2 - Шток для внутрішніх знімачів з різьбленням M7 і M10
Фото - 1 - Шток для внутрішніх знімачів з різьбленням M7 і M10
Фото - 2 - Шток для внутрішніх знімачів з різьбленням M7 і M10

Шток для внутрішніх знімачів з різьбленням M7 і M10 (0714525030)

Шток для внутрішнього знімача M7 / M10 МОЛОТОК-Д / знімач-INAUSZI-D6-40MM
Номер товару 0714525030
Немає в наявності
Ціна:
3411.36 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для швидкого видалення деталей внутрішнього знімача.
Вага 0,4 кг
Довжина (L) 280 мм
Діаметр отвору, мін./макс. 5-35 мм
Інструкції Після установки знімача з внутрішнім захопленням прикріпіть болтами шток до шпинделя і приведіть шток в дію.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для швидкого видалення деталей внутрішнього знімача.
Характеристики arrow_down
Вага 0,4 кг
Довжина (L) 280 мм
Діаметр отвору, мін./макс. 5-35 мм
Застосування arrow_down
Інструкції Після установки знімача з внутрішнім захопленням прикріпіть болтами шток до шпинделя і приведіть шток в дію.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
4227.6 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності