Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Мастило для ШРУСів та карданних валів з MoS2, 90 g
Фото - 1 - Мастило для ШРУСів та карданних валів з MoS2, 90 g
Фото - 1 - Мастило для ШРУСів та карданних валів з MoS2, 90 g

Мастило для ШРУСів та карданних валів з MoS2, 90 g (0892820)

Мастило для ШРУСів та карданних валів з MoS2, високотемпературне, 90 g -арт. 0892820
Номер товару 0892820
В наявності
Ціна:
246.84 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Мастило для ШРКШ та карданних валів (полісечовинне) – 90 г
Високотемпературне мастило (максимальна робоча температура до 160 °C) на основі мінеральної оливи та комплексного літієвого мила (загущувача), збагачене пакетом спеціальних присадок для покращення захисту від корозії, окислення та зносу. Завдяки вмісту дисульфіду молібдену (MoS2) забезпечує виняткову надійність вузла навіть у критичних режимах роботи

Стійкість до окислення та захист від корозії
Ефективно запобігає руйнуванню металу під впливом вологи та агресивного середовища

Високий рівень захисту від зносу
Мінімізує тертя в парах «метал-метал», подовжуючи ресурс ШРКШ та хрестовин

Висока здатність витримувати навантаження
Стабільна масляна плівка не руйнується під дією великих питомих тисків

Властивості для аварійного режиму
Наявність твердих змащувальних часток гарантує захист вузла навіть у разі тимчасової нестачі базової оливи

Ефективність при низьких швидкостях ковзання
Оптимально для вузлів, що працюють з малою частотою обертання

Придатність для осцилюючих навантажень
Ідеально підходить для механізмів з вібраційним або поворотно-поступальним типом руху

Чистий склад
Не містить кислот, смол, силікону та адсорбованих органічних галогенів (AOX)

Технічні зауваження та рекомендації:
Підготовка
Перед нанесенням необхідно ретельно очистити точки змащування від залишків старого продукту та бруду
Важливо
Наведені інструкції базуються на досвіді виробника та проведених випробуваннях. Перед масовим застосуванням рекомендується провести власні тести, враховуючи специфічні умови зберігання та експлуатації.
Густина 0,98 г/см³
Клас NLGI 1-2
Температурний діапазон застосування, макс. 160 °C
Водостійкість 1-90
Точка краплепадіння, мін. 220 °C
Температурний діапазон застосування, мін. -30 °C
Термін придатності з дати виробництва 36 місяців
Вага вмісту 90 г
Не окислюється DIN 51808
Водостійкість, умови відповідно до DIN 51807-1
Пенетрація після стиснення, умови відповідно до DIN ISO 2137
Густина за умови за 20 °C
Хімічна основа Комплекс літію
Водорозчинний Ні
Не містить кислоти Так
Не містить смоли Так
Не містить силікону Так
Не містить AOX Так
Тип упаковки Тюбік
Запах/аромат Характерний
Колір Чорний
Пенетрація після стиснення, мін. 290 x 0,1 мм
Пенетрація після стиснення, макс. 310 x 0,1 мм
Сфера застосування
Це високотемпературне мастило для з'єднань (шарнірів) на основі літієвого комплексного мила та мінеральної оливи з додаванням присадок для покращення захисту від корозії та окислення, захисту від зносу та підвищення стійкості до навантажень

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Мастило для ШРКШ та карданних валів (полісечовинне) – 90 г
Високотемпературне мастило (максимальна робоча температура до 160 °C) на основі мінеральної оливи та комплексного літієвого мила (загущувача), збагачене пакетом спеціальних присадок для покращення захисту від корозії, окислення та зносу. Завдяки вмісту дисульфіду молібдену (MoS2) забезпечує виняткову надійність вузла навіть у критичних режимах роботи

Стійкість до окислення та захист від корозії
Ефективно запобігає руйнуванню металу під впливом вологи та агресивного середовища

Високий рівень захисту від зносу
Мінімізує тертя в парах «метал-метал», подовжуючи ресурс ШРКШ та хрестовин

Висока здатність витримувати навантаження
Стабільна масляна плівка не руйнується під дією великих питомих тисків

Властивості для аварійного режиму
Наявність твердих змащувальних часток гарантує захист вузла навіть у разі тимчасової нестачі базової оливи

Ефективність при низьких швидкостях ковзання
Оптимально для вузлів, що працюють з малою частотою обертання

Придатність для осцилюючих навантажень
Ідеально підходить для механізмів з вібраційним або поворотно-поступальним типом руху

Чистий склад
Не містить кислот, смол, силікону та адсорбованих органічних галогенів (AOX)

Технічні зауваження та рекомендації:
Підготовка
Перед нанесенням необхідно ретельно очистити точки змащування від залишків старого продукту та бруду
Важливо
Наведені інструкції базуються на досвіді виробника та проведених випробуваннях. Перед масовим застосуванням рекомендується провести власні тести, враховуючи специфічні умови зберігання та експлуатації.
Характеристики arrow_down
Густина 0,98 г/см³
Клас NLGI 1-2
Температурний діапазон застосування, макс. 160 °C
Водостійкість 1-90
Точка краплепадіння, мін. 220 °C
Температурний діапазон застосування, мін. -30 °C
Термін придатності з дати виробництва 36 місяців
Вага вмісту 90 г
Не окислюється DIN 51808
Водостійкість, умови відповідно до DIN 51807-1
Пенетрація після стиснення, умови відповідно до DIN ISO 2137
Густина за умови за 20 °C
Хімічна основа Комплекс літію
Водорозчинний Ні
Не містить кислоти Так
Не містить смоли Так
Не містить силікону Так
Не містить AOX Так
Тип упаковки Тюбік
Запах/аромат Характерний
Колір Чорний
Пенетрація після стиснення, мін. 290 x 0,1 мм
Пенетрація після стиснення, макс. 310 x 0,1 мм
Застосування arrow_down
Сфера застосування
Це високотемпературне мастило для з'єднань (шарнірів) на основі літієвого комплексного мила та мінеральної оливи з додаванням присадок для покращення захисту від корозії та окислення, захисту від зносу та підвищення стійкості до навантажень
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1242 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
238.44 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити