Викрутка SL ударна, RED STRIPE
Фільтр
Версії товару Викрутка SL ударна, RED STRIPE
Номер товару
Товщина ріжучої кром...
Довжина леза (A)
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Викрутка шліцева, 1,0x5,5x100 mm
Номер товару 5751341155
Технічна інформація
| Товщина ріжучої кромки x ширина ріжучої кромки | 1 x 5,5 мм |
| Довжина леза (A) | 100 мм |
| Ширина ручки (C) | 31 мм |
| Довжина ручки (B) | 96 мм |
| Матеріал | S2 |
Викрутка шліцева, 1,2x6,5x100 mm
Номер товару 5751341265
Технічна інформація
| Товщина ріжучої кромки x ширина ріжучої кромки | 1,2 x 6,5 мм |
| Довжина леза (A) | 100 мм |
| Ширина ручки (C) | 31 мм |
| Довжина ручки (B) | 96 мм |
| Матеріал | S2 |
Викрутка шліцева, 1,2x6,5x125 mm
Номер товару 5751341165
Технічна інформація
| Товщина ріжучої кромки x ширина ріжучої кромки | 1,2 x 6,5 мм |
| Довжина ручки (B) | 105 мм |
| Довжина леза (A) | 125 мм |
| Ширина ручки (C) | 34 мм |
| Матеріал | S2 |
Викрутка шліцева, 1,6x8,0x150 mm
Номер товару 5751341180
Технічна інформація
| Товщина ріжучої кромки x ширина ріжучої кромки | 1,6 x 8 мм |
| Довжина ручки (B) | 118 мм |
| Довжина леза (A) | 150 мм |
| Ширина ручки (C) | 38 мм |
| Матеріал | S2 |
Викрутка шліцева, 1,6x8,0x250 mm
Номер товару 5751341280
Технічна інформація
| Товщина ріжучої кромки x ширина ріжучої кромки | 1,6 x 8 мм |
| Довжина ручки (B) | 118 мм |
| Довжина леза (A) | 250 мм |
| Ширина ручки (C) | 38 мм |
| Матеріал | S2 |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Викрутка SL ударна, RED STRIPE |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 3 |
| ⭐ Найдешевший товар | 156 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 303.72 грн |