Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фільтр
filter Фільтр
close
Сховати arrow

Відрізний диск для сталі RED STRIPE

Сортувати:
Показати
Фільтр
31.2 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
32.4 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
⭐ Категорія товарів Відрізний диск для сталі RED STRIPE
⭐ Кількість товарів у наявності 0
⭐ Найдешевший товар грн
⭐ Найдорожчий товар грн

Відрізний диск сталі Red Line від Wurth

Відрізний диск по сталі Red Line від Wurth - це професійний інструмент, призначений для різання металу, у тому числі сталі, нержавіючої сталі, чавуну та інших твердих матеріалів. Диск виготовлений з високоякісного абразивного матеріалу з алмазною крихтою, завдяки чому забезпечує високу швидкість та точність різання.

Основні характеристики

  • Діаметр диска: 125 мм
  • Товщина диска: 1,0 мм
  • Максимальна частота обертання: 12000 об/хв
  • Максимальна лінійна швидкість: 80 м/с
  • Тип зв'язки: синтетична смола

Особливості

  • Армована конструкція диска забезпечує високу міцність і стійкість до зламу.
  • Алмазна крихта забезпечує високу швидкість і точність різання.
  • Спеціальна геометрія зуба диска забезпечує плавний різ без сколів та задирок.

Спосіб застосування

Диск використовується з електричними або пневматичними шліфувальними машинами. Перед початком роботи необхідно переконатись, що частота обертання шліфувальної машини відповідає максимально допустимій частоті обертання диска.

Особливості використання

Для забезпечення максимальної ефективності та безпеки при роботі з відрізним диском необхідно дотримуватися таких правил:

  • Використовуйте лише диски, що відповідають діаметру та частоті обертання шліфувальної машини.
  • Не використовуйте диски, якщо вони пошкоджені або мають тріщини.
  • Перед початком роботи переконайтеся, що шліфувальна машина надійно закріплена.
  • Працюйте в захисному одязі та окулярах.

Навіщо цей товар

Відрізний диск сталі Red Line від Wurth необхідний для різання металу в різних сферах діяльності, таких як будівництво, ремонт, виробництво і т.д. Диск може використовуватись для різання труб, профілів, листового металу, а також для інших робіт з металообробки.

На що звернути увагу покупцю

При виборі відрізного диска необхідно враховувати такі фактори:

  • Діаметр диска повинен відповідати діаметру шліфувальної машини.
  • Товщина диска повинна відповідати товщині матеріалу, який розрізатиметься.
  • Максимальна частота обертання диска повинна відповідати максимальній частоті обертання шліфувальної машини.
  • Тип зв'язування диска повинен відповідати типу матеріалу, який розрізатиметься.

Відрізний диск сталі Red Line від Wurth - це надійний і ефективний інструмент, який забезпечить якісний різ металу. Диск виготовлений із високоякісних матеріалів та відповідає всім вимогам безпеки.