Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Сумка для інструментів, відкрита з жорсткою ручкою
Фото - 1 - Сумка для інструментів, відкрита з жорсткою ручкою
Фото - 1 - Сумка для інструментів, відкрита з жорсткою ручкою

Сумка для інструментів, відкрита з жорсткою ручкою (5715930980)

Сумка для інструментів, відкрита з жорсткою ручкою, 42х20х30 cm -арт. 5715930980
Номер товару 5715930980
В наявності
Залишилось 4 од.
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Ідеальний вибір для майстрів, яким потрібен швидкий доступ до інструментів під час роботи

  • Конструкція сумки забезпечує максимальну зручність завдяки відкритому верхньому відділенню, що дозволяє швидко знайти потрібний інструмент без зайвого клопоту
  • Жорстка ручка з додатковим приємним на дотик покриттям забезпечує надійне захоплення та рівновагу при перенесенні навіть важкого вантажу
  • Матеріал сумки міцний та зносостійкий, що робить її ідеальною для використання в умовах будівельного майданчика або в майстерні

    Велика кількість кишень

  • Має 9 кишень зовні та 8 петель всередині для зручного розміщення інструментів

  • Вантажопідйомність 20 кг
    Вага 2400 г
    Матеріал Поліестер Оксфорд 600D
    Розмір 42 х 20 х 30 см
    Кишені / петлі 9 зовнішніх / 8 петель

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down

    Ідеальний вибір для майстрів, яким потрібен швидкий доступ до інструментів під час роботи

  • Конструкція сумки забезпечує максимальну зручність завдяки відкритому верхньому відділенню, що дозволяє швидко знайти потрібний інструмент без зайвого клопоту
  • Жорстка ручка з додатковим приємним на дотик покриттям забезпечує надійне захоплення та рівновагу при перенесенні навіть важкого вантажу
  • Матеріал сумки міцний та зносостійкий, що робить її ідеальною для використання в умовах будівельного майданчика або в майстерні

    Велика кількість кишень

  • Має 9 кишень зовні та 8 петель всередині для зручного розміщення інструментів

  • Характеристики arrow_down
    Вантажопідйомність 20 кг
    Вага 2400 г
    Матеріал Поліестер Оксфорд 600D
    Розмір 42 х 20 х 30 см
    Кишені / петлі 9 зовнішніх / 8 петель
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Документи arrow_down

    Інформація про продукт

    Останні переглянуті
    30600 грн/шт
    Немає в наявності
    - +
    х 1 шт
    Немає в наявності
    50.58 грн/шт
    Немає в наявності
    - +
    х 1 шт
    Немає в наявності
    71.88 грн/шт
    Немає в наявності
    Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
    - +
    х 10 шт
    Передзамовлення
    27.72 грн/шт
    Немає в наявності
    Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
    - +
    х 200 шт
    Передзамовлення
    852 грн/шт
    В наявності
    Залишилось 3 од.
    - +
    х 1 шт
    Купити
    8.82 грн/шт
    Немає в наявності
    Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
    - +
    х 200 шт
    Передзамовлення
    527.4 грн/шт
    Немає в наявності
    Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
    - +
    х 5 шт
    Передзамовлення
    25.74 грн/шт
    Немає в наявності
    - +
    х 25 шт
    Немає в наявності