Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Ящик для інструментів
Фото - 2 - Ящик для інструментів
Фото - 3 - Ящик для інструментів
Фото - 1 - Ящик для інструментів
Фото - 2 - Ящик для інструментів
Фото - 3 - Ящик для інструментів

Ящик для інструментів (07159301)

Ящик для інструментів ЧЕМОДАН-Д / ІНСТРУМ.470X375X205
Номер товару 07159301
Немає в наявності
Ціна:
17480.58 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Ударостійкий, надійний валізу для інструментів
Висота (C) 205 мм
Глибина (B) 375 мм
Ширина (A) 470 мм
Вага виробу (1 шт.) 6120 г
Матеріал ПЕ - поліетилен
Колір Чорний

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Ударостійкий, надійний валізу для інструментів
Характеристики arrow_down
Висота (C) 205 мм
Глибина (B) 375 мм
Ширина (A) 470 мм
Вага виробу (1 шт.) 6120 г
Матеріал ПЕ - поліетилен
Колір Чорний
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
529.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
356.4 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення