Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Універсальний важіль монтажний
Фото - 1 - Універсальний важіль монтажний
Фото - 1 - Універсальний важіль монтажний

Універсальний важіль монтажний (07157447)

Універсальний важіль виколотка-кузовні-VERNICKELT -арт. 07157447
Номер товару 07157447
В наявності
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Універсальний важіль-виколотка.
Діаметр хвостовика (Ø) 19 мм
Довжина 395 мм
Матеріал Сталь

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Універсальний важіль-виколотка.
Характеристики arrow_down
Діаметр хвостовика (Ø) 19 мм
Довжина 395 мм
Матеріал Сталь
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
86.4 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
912 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2.28 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1000 шт
Немає в наявності
10.92 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 500 шт
Немає в наявності
1000 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1.8 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 200 шт
Передзамовлення
1800 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити