Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Сумка поясна, з тримачем для молотка
Фото - 1 - Сумка поясна, з тримачем для молотка
Фото - 2 - Сумка поясна, з тримачем для молотка
Фото - 3 - Сумка поясна, з тримачем для молотка
Фото - 4 - Сумка поясна, з тримачем для молотка
Фото - 5 - Сумка поясна, з тримачем для молотка
Фото - 1 - Сумка поясна, з тримачем для молотка
Фото - 2 - Сумка поясна, з тримачем для молотка
Фото - 3 - Сумка поясна, з тримачем для молотка
Фото - 4 - Сумка поясна, з тримачем для молотка
Фото - 5 - Сумка поясна, з тримачем для молотка

Сумка поясна, з тримачем для молотка (0715930210)

Сумка для інструментів поясна, з тримачем для молотка, 200x110x290 мм -арт. 0715930210
Номер товару 0715930210
В наявності
Ціна:
1918.38 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Поясна сумка з двома великими відділеннями для зберігання та тримачем для молотка, щоб мати інструменти та матеріали завжди під рукою
  • Дві зовнішні шкіряні кишені для викруток, ножів і плоскогубців
  • Рухома петля з нержавіючої сталі для молотка
  • Тримач рулетки з нержавіючої сталі
  • Запобіжне кільце для фіксації інструментів вагою до 0,5 кг
  • Гумова стрічка ззовні для ручок і маленьких викруток
  • Виготовлена з високоякісного поліестеру (1680 деньє) і замшевої окантовки на контактних поверхнях
  • Довжина x Ширина x Висота (L x B x H) 200 x 110 x 290 мм
    Навантаження, макс. 4 кг
    Вага виробу (1 шт.) 400 г
    Для ременя товщиною 70 мм
    Матеріал Поліестер/шкіра
    Колір Чорний колір, сірий колір

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down
    Поясна сумка з двома великими відділеннями для зберігання та тримачем для молотка, щоб мати інструменти та матеріали завжди під рукою
  • Дві зовнішні шкіряні кишені для викруток, ножів і плоскогубців
  • Рухома петля з нержавіючої сталі для молотка
  • Тримач рулетки з нержавіючої сталі
  • Запобіжне кільце для фіксації інструментів вагою до 0,5 кг
  • Гумова стрічка ззовні для ручок і маленьких викруток
  • Виготовлена з високоякісного поліестеру (1680 деньє) і замшевої окантовки на контактних поверхнях
  • Характеристики arrow_down
    Довжина x Ширина x Висота (L x B x H) 200 x 110 x 290 мм
    Навантаження, макс. 4 кг
    Вага виробу (1 шт.) 400 г
    Для ременя товщиною 70 мм
    Матеріал Поліестер/шкіра
    Колір Чорний колір, сірий колір
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Документи arrow_down

    Інформація про продукт

    Останні переглянуті
    Знижка -64.4 %
    3367.03 грн/шт
    1200 грн/шт
    Немає в наявності
    - +
    х 1 шт
    Немає в наявності