Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір бор-фрез твердосплавних
Фото - 1 - Набір бор-фрез твердосплавних
Фото - 2 - Набір бор-фрез твердосплавних
Фото - 3 - Набір бор-фрез твердосплавних
Фото - 4 - Набір бор-фрез твердосплавних
Фото - 1 - Набір бор-фрез твердосплавних
Фото - 2 - Набір бор-фрез твердосплавних
Фото - 3 - Набір бор-фрез твердосплавних
Фото - 4 - Набір бор-фрез твердосплавних

Набір бор-фрез твердосплавних (0616000010)

Набір бор-фрез твердосплавних, 10 предметів, 6 мм -арт.0616000010
Номер товару 0616000010
В наявності
Ціна:
7860 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Стандартні фрезерні різці із системою ступінчастих зубів для універсальної обробки сталі з твердістю < 60 HRC, чавуну, нержавіючої сталі, спеціальних сплавів, твердих та міцних матеріалів (наприклад, Hardox) та твердих кольорових металів

Доступні у касеті системи ORSY®
Кількість виробів в асортименті/комплекті 10 шт.
Діаметр хвостовика 6 мм
Підходить для твердості до 60 HRC
Тип зубів MX
Покриття Без покриття
Ріжучий матеріал Карбід
Оброблювані матеріали Сталь, Литі метали, Нержавіючі сталі, Спеціальні сплави, Тверді та в’язкі матеріали, Кольорові метали
Якість Стандарт Würth

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Стандартні фрезерні різці із системою ступінчастих зубів для універсальної обробки сталі з твердістю < 60 HRC, чавуну, нержавіючої сталі, спеціальних сплавів, твердих та міцних матеріалів (наприклад, Hardox) та твердих кольорових металів

Доступні у касеті системи ORSY®
Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 10 шт.
Діаметр хвостовика 6 мм
Підходить для твердості до 60 HRC
Тип зубів MX
Покриття Без покриття
Ріжучий матеріал Карбід
Оброблювані матеріали Сталь, Литі метали, Нержавіючі сталі, Спеціальні сплави, Тверді та в’язкі матеріали, Кольорові метали
Якість Стандарт Würth
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
300 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1700.22 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності