Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Тріскачка Wurth 1/2" з перемикачем важеля 250 мм
Фото - 1 - Тріскачка Wurth 1/2" з перемикачем важеля 250 мм
Фото - 2 - Тріскачка Wurth 1/2" з перемикачем важеля 250 мм
Фото - 3 - Тріскачка Wurth 1/2" з перемикачем важеля 250 мм
Фото - 4 - Тріскачка Wurth 1/2" з перемикачем важеля 250 мм
Фото - 5 - Тріскачка Wurth 1/2" з перемикачем важеля 250 мм
Фото - 6 - Тріскачка Wurth 1/2" з перемикачем важеля 250 мм
Фото - 7 - Тріскачка Wurth 1/2" з перемикачем важеля 250 мм
Фото - 1 - Тріскачка Wurth 1/2" з перемикачем важеля 250 мм
Фото - 2 - Тріскачка Wurth 1/2" з перемикачем важеля 250 мм
Фото - 3 - Тріскачка Wurth 1/2" з перемикачем важеля 250 мм
Фото - 4 - Тріскачка Wurth 1/2" з перемикачем важеля 250 мм
Фото - 5 - Тріскачка Wurth 1/2" з перемикачем важеля 250 мм
Фото - 6 - Тріскачка Wurth 1/2" з перемикачем важеля 250 мм
Фото - 7 - Тріскачка Wurth 1/2" з перемикачем важеля 250 мм

Тріскачка Wurth 1/2" з перемикачем важеля 250 мм (071201201)

Тріскачка Wurth 1/2" з перемикачем важеля 250 мм, 48 зубців -арт. 071201201
Номер товару 071201201
В наявності
Ціна:
2280 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Важільний перемикач

  • Міцна тріскачка зі зручним виштовхувачем.
  • Швидке та просте перемикання на обертання за годинниковою стрілкою та проти годинникової стрілки.
  • Запобіжний замок із швидким вилученням
  • Низко розташований та захищений важіль перемикання, а також зміщений корпус храпового механізму для більшої свободи захоплення.
  • Груба передача з 48 зубами; Кут повороту 7.5°
  • Довжина 250 мм
  • Хромована двокомпонентна ручка.
Привід 1/2 дюйма
Довжина (l1) 250 мм
Матеріал ручки 2-компонентний пластик
Виконання З 48 зубами
Матеріал Сталь
Покриття Хромований

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Важільний перемикач

  • Міцна тріскачка зі зручним виштовхувачем.
  • Швидке та просте перемикання на обертання за годинниковою стрілкою та проти годинникової стрілки.
  • Запобіжний замок із швидким вилученням
  • Низко розташований та захищений важіль перемикання, а також зміщений корпус храпового механізму для більшої свободи захоплення.
  • Груба передача з 48 зубами; Кут повороту 7.5°
  • Довжина 250 мм
  • Хромована двокомпонентна ручка.
Характеристики arrow_down
Привід 1/2 дюйма
Довжина (l1) 250 мм
Матеріал ручки 2-компонентний пластик
Виконання З 48 зубами
Матеріал Сталь
Покриття Хромований
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1609.32 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити