Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Тримач захисної лінзи для щитка
Фото - 1 - Тримач захисної лінзи для щитка
Фото - 1 - Тримач захисної лінзи для щитка

Тримач захисної лінзи для щитка (089921015)

Тримач захисної лінзи для лицьового щитка, EN166, з регульованим ремінцем -арт. 089921015
Номер товару 089921015
В наявності
Ціна:
840 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Міцний та надійний тримач захисної лінзи для щитка з регульованим ремінцем Відповідає стандарту EN166 Зверніть увагу, що змінна захисна лінза для повнолицьового щитка не входить у комплектацію та постачається окремо (артикул 089921016).
Категорія II
Колір Жовтий
Матеріал Поліпропілен - ПП
Виконання Сильн.
Стандарти EN 166
Вага виробу (1 шт.) 209,000 г

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Міцний та надійний тримач захисної лінзи для щитка з регульованим ремінцем Відповідає стандарту EN166 Зверніть увагу, що змінна захисна лінза для повнолицьового щитка не входить у комплектацію та постачається окремо (артикул 089921016).
Характеристики arrow_down
Категорія II
Колір Жовтий
Матеріал Поліпропілен - ПП
Виконання Сильн.
Стандарти EN 166
Вага виробу (1 шт.) 209,000 г
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
42 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити