Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Тримач молотка для пояса
Фото - 1 - Тримач молотка для пояса
Фото - 2 - Тримач молотка для пояса
Фото - 3 - Тримач молотка для пояса
Фото - 1 - Тримач молотка для пояса
Фото - 2 - Тримач молотка для пояса
Фото - 3 - Тримач молотка для пояса

Тримач молотка для пояса (0715930230)

Тримач молотка для пояса, 110x70x160 мм -арт. 0715930230
Номер товару 0715930230
В наявності
Ціна:
529.2 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Тримач з петлею для пояса та міцним кронштейном з нержавіючої сталі, який вільно обертається
  • Гумова стрічка на зовнішній стороні для ручок і невеликих викруток
  • Петля для ременя з високоякісного поліестеру (1680 деньє)
  • Довжина x Ширина x Висота (L x B x H) 110 x 70 x 160 мм
    Навантаження, макс. 3 кг
    Для ременя товщиною 70 мм
    Вага виробу (1 шт.) 93 г
    Матеріал PES - поліестер
    Колір Чорний колір, сірий колір

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down
    Тримач з петлею для пояса та міцним кронштейном з нержавіючої сталі, який вільно обертається
  • Гумова стрічка на зовнішній стороні для ручок і невеликих викруток
  • Петля для ременя з високоякісного поліестеру (1680 деньє)
  • Характеристики arrow_down
    Довжина x Ширина x Висота (L x B x H) 110 x 70 x 160 мм
    Навантаження, макс. 3 кг
    Для ременя товщиною 70 мм
    Вага виробу (1 шт.) 93 г
    Матеріал PES - поліестер
    Колір Чорний колір, сірий колір
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Документи arrow_down

    Інформація про продукт

    Останні переглянуті
    Спеціальна ціна після авторизації
    1386 грн/шт
    В наявності
    Залишилось 4 од.
    - +
    х 1 шт
    Купити