Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Лезо для ножа, трапеція, заокруглені кінці
Фото - 1 - Лезо для ножа, трапеція, заокруглені кінці
Фото - 1 - Лезо для ножа, трапеція, заокруглені кінці

Лезо для ножа, трапеція, заокруглені кінці (071566120)

Лезо для ножа, трапеція, заокруглені кінці, 61x19x0.6 мм -арт. 071566 120
Номер товару 071566120
В наявності
Залишилось 4 од.
Ціна:
17.82 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 10 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Гострий і точний зріз з більшою безпекою завдяки закругленим кінчикам
  • Точна якість різання завдяки 3-гранній ріжучій кромці
  • Висока твердість ріжучої кромки завдяки загартування льодом
Товщина леза 0,65 мм
Кількість виробів в асортименті/комплекті 10
Ширина леза 18,7 мм
Довжина леза 58 мм
Матеріал Вуглецева сталь

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Гострий і точний зріз з більшою безпекою завдяки закругленим кінчикам
  • Точна якість різання завдяки 3-гранній ріжучій кромці
  • Висока твердість ріжучої кромки завдяки загартування льодом
Характеристики arrow_down
Товщина леза 0,65 мм
Кількість виробів в асортименті/комплекті 10
Ширина леза 18,7 мм
Довжина леза 58 мм
Матеріал Вуглецева сталь
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
16796.58 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
597.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
13211.22 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
54 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -15 %
226.8 грн/шт
192.78 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
31.97 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити
8518.92 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення