Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Лезо для ножа, трапеція, посилене, чорне
Фото - 1 - Лезо для ножа, трапеція, посилене, чорне
Фото - 1 - Лезо для ножа, трапеція, посилене, чорне

Лезо для ножа, трапеція, посилене, чорне (071566022)

Лезо для ножа, трапеція, посилене, чорне, 61x19x0.6 мм -арт. 071566022
Номер товару 071566022
В наявності
Ціна:
22.2 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 10 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Надзвичайно гостре лезо для точних розрізів
  • Гостра як бритва ріжуча кромка завдяки гострому куту ріжучої кромки та кращої сталі.
  • Швидко та легко ковзає по матеріалу.
  • Ідеально підходить для паперу, фольги та тонких матеріалів.
Товщина леза 0,65 мм
Кількість виробів в асортименті/комплекті 10
Ширина леза 18,7 мм
Довжина леза 61 мм
Матеріал Вуглецева сталь

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Надзвичайно гостре лезо для точних розрізів
  • Гостра як бритва ріжуча кромка завдяки гострому куту ріжучої кромки та кращої сталі.
  • Швидко та легко ковзає по матеріалу.
  • Ідеально підходить для паперу, фольги та тонких матеріалів.
Характеристики arrow_down
Товщина леза 0,65 мм
Кількість виробів в асортименті/комплекті 10
Ширина леза 18,7 мм
Довжина леза 61 мм
Матеріал Вуглецева сталь
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -15 %
117.6 грн/шт
99.96 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
64.44 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
19.08 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -15 %
94.8 грн/шт
80.58 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
59.88 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 10 шт
Купити