Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Торцева головка Wurth 1/2" WS8 6-гранна подовжена
Фото - 1 - Торцева головка Wurth 1/2" WS8 6-гранна подовжена
Фото - 1 - Торцева головка Wurth 1/2" WS8 6-гранна подовжена

Торцева головка Wurth 1/2" WS8 6-гранна подовжена (071213238)

Торцева головка Wurth 1/2" WS8 6-гранна подовжена SKTWRNCH-1 / 2IN-LONG-HEX-WS8
Номер товару 071213238
Немає в наявності
Ціна:
1699.62 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 10 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Торцева головка Wurth 1/2" WS8 6-гранна подовжена - ідеальний інструмент для високоефективного виконання вашого ремонтного завдання. Розроблена з використанням передових технологій та врахуванням потреб сучасного користувача, ця головка гарантує надійність та зручність в одному інструменті.

Характеристики:

  • Тип Наконечника: Для зовнішнього шестигранника.
  • Розмір Ключа: 8 мм.
  • Привід: Внутрішній квадрат, 1/2 дюйма, з канавкою для кулькового фіксатора.
  • Дизайн: Шестикутний, довгий.
  • Поверхня: Хромована, полірована/матова.
  • POWERDRIV®: Виключна технологія для максимальної передачі сили та зручності в роботі.
  • Рада: Створена спеціально для шестигранної головки, що робить роботу ще більш ефективною.

Особливості:

  1. Довгий Дизайн: Забезпечує легкий доступ до важкодоступних місць, забезпечуючи максимальну продуктивність.
  2. Хромована Поверхня: Забезпечує високу стійкість до корозії та полірована/матова обробка додає естетичний вигляд.
  3. POWERDRIV® Технологія: Гарантує максимальну передачу сили та тривалість використання.
  4. Універсальний Привід: Квадратний торцевий ключ 1/2 дюйма із канавкою для кулькового фіксатора забезпечує надійний захват та комфортне використання.

Ця торцева головка Wurth - ваш невід'ємний помічник у світі ремонтних робіт, що вразить вас своєю якістю та функціональністю.

Привід 1/2 дюйма
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 13,2 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2) 21 мм
Глибина торцевого ключа (t) 25 мм
Довжина (l1) 77 мм
Розмір під ключ 8 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат
Тип наконечника Для зовн. шестигр.
Виконання Довг.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Торцева головка Wurth 1/2" WS8 6-гранна подовжена - ідеальний інструмент для високоефективного виконання вашого ремонтного завдання. Розроблена з використанням передових технологій та врахуванням потреб сучасного користувача, ця головка гарантує надійність та зручність в одному інструменті.

Характеристики:

  • Тип Наконечника: Для зовнішнього шестигранника.
  • Розмір Ключа: 8 мм.
  • Привід: Внутрішній квадрат, 1/2 дюйма, з канавкою для кулькового фіксатора.
  • Дизайн: Шестикутний, довгий.
  • Поверхня: Хромована, полірована/матова.
  • POWERDRIV®: Виключна технологія для максимальної передачі сили та зручності в роботі.
  • Рада: Створена спеціально для шестигранної головки, що робить роботу ще більш ефективною.

Особливості:

  1. Довгий Дизайн: Забезпечує легкий доступ до важкодоступних місць, забезпечуючи максимальну продуктивність.
  2. Хромована Поверхня: Забезпечує високу стійкість до корозії та полірована/матова обробка додає естетичний вигляд.
  3. POWERDRIV® Технологія: Гарантує максимальну передачу сили та тривалість використання.
  4. Універсальний Привід: Квадратний торцевий ключ 1/2 дюйма із канавкою для кулькового фіксатора забезпечує надійний захват та комфортне використання.

Ця торцева головка Wurth - ваш невід'ємний помічник у світі ремонтних робіт, що вразить вас своєю якістю та функціональністю.

Характеристики arrow_down
Привід 1/2 дюйма
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 13,2 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2) 21 мм
Глибина торцевого ключа (t) 25 мм
Довжина (l1) 77 мм
Розмір під ключ 8 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат
Тип наконечника Для зовн. шестигр.
Виконання Довг.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
3039.84 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
26.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити