Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір торцевих головок 3/4", HEX, 15 шт.
Фото - 1 - Набір торцевих головок 3/4", HEX, 15 шт.
Фото - 1 - Набір торцевих головок 3/4", HEX, 15 шт.

Набір торцевих головок 3/4", HEX, 15 шт. (09651415)

Набір торцевих головок 3/4", HEX, з тріскачкою, 15 шт., ZEBRA -арт. 096514 15
Номер товару 09651415
В наявності
Ціна:
22927.8 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Практичний набір із 15 предметів у міцному металевому кейсі

Метричні торцеві головки POWERDRIV®, металевий кейс для майстерні та мобільного використання, міцне виконання, інструмент професійної якості ZEBRA®

  • Комплектація для використання в майстерні та в мобільних умовах
  • Міцний металевий кейс із ручкою та кліпсовими замками має твердий пінний вкладиш із фіксацією інструментів
  • Інструменти надійно зафіксовані під час транспортування
  • Легко помітити відсутні інструменти

Підходить для багатьох практичних застосувань

  • 10 коротких головок із приводом POWERDRIV, розміри під ключ від 22 до 50 мм
  • Ручка-подовжувач і карданний шарнір
  • Підходить для більшості різьбових з’єднань

Потужне та ефективне затягування

  • Жорсткі подовжувачі (довжина 200 мм і 400 мм) передають зусилля безпосередньо
  • Т-подібна ручка для послаблення сильно затягнутих з’єднань
  • Реверсивна тріскачка з міцною ергономічною пластиковою ручкою
  • Перемикання напрямку обертання однією рукою
  • Кут роботи 5° для швидкого закручування та відкручування

Висока якість для тривалого строку служби

  • Хромовані та поліровані поверхні
  • Стійкість до корозії та зношування
  • Тривале використання знижує витрати на заміну і зберігання
  • Комплектація: 15 предметів
    • 1 тріскачка
    • 1 подовжувач 200 мм
    • 1 подовжувач 400 мм
    • 1 карданний шарнір
    • 1 Т-подібна рукоятка
    • 10 торцевих головок: 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50 мм

Кількість виробів в асортименті/комплекті 15 шт.
Ширина x висота x глибина 570 x 76 x 180 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Практичний набір із 15 предметів у міцному металевому кейсі

Метричні торцеві головки POWERDRIV®, металевий кейс для майстерні та мобільного використання, міцне виконання, інструмент професійної якості ZEBRA®

  • Комплектація для використання в майстерні та в мобільних умовах
  • Міцний металевий кейс із ручкою та кліпсовими замками має твердий пінний вкладиш із фіксацією інструментів
  • Інструменти надійно зафіксовані під час транспортування
  • Легко помітити відсутні інструменти

Підходить для багатьох практичних застосувань

  • 10 коротких головок із приводом POWERDRIV, розміри під ключ від 22 до 50 мм
  • Ручка-подовжувач і карданний шарнір
  • Підходить для більшості різьбових з’єднань

Потужне та ефективне затягування

  • Жорсткі подовжувачі (довжина 200 мм і 400 мм) передають зусилля безпосередньо
  • Т-подібна ручка для послаблення сильно затягнутих з’єднань
  • Реверсивна тріскачка з міцною ергономічною пластиковою ручкою
  • Перемикання напрямку обертання однією рукою
  • Кут роботи 5° для швидкого закручування та відкручування

Висока якість для тривалого строку служби

  • Хромовані та поліровані поверхні
  • Стійкість до корозії та зношування
  • Тривале використання знижує витрати на заміну і зберігання
  • Комплектація: 15 предметів
    • 1 тріскачка
    • 1 подовжувач 200 мм
    • 1 подовжувач 400 мм
    • 1 карданний шарнір
    • 1 Т-подібна рукоятка
    • 10 торцевих головок: 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50 мм

Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 15 шт.
Ширина x висота x глибина 570 x 76 x 180 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
2220 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
94.02 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 25 шт
Немає в наявності
184.5 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 25 шт
Немає в наявності