Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Викрутка-індикатор напруги ELMO, 100-250 V/AC
Фото - 1 - Викрутка-індикатор напруги ELMO, 100-250 V/AC
Фото - 2 - Викрутка-індикатор напруги ELMO, 100-250 V/AC
Фото - 3 - Викрутка-індикатор напруги ELMO, 100-250 V/AC
Фото - 4 - Викрутка-індикатор напруги ELMO, 100-250 V/AC
Фото - 5 - Викрутка-індикатор напруги ELMO, 100-250 V/AC
Фото - 1 - Викрутка-індикатор напруги ELMO, 100-250 V/AC
Фото - 2 - Викрутка-індикатор напруги ELMO, 100-250 V/AC
Фото - 3 - Викрутка-індикатор напруги ELMO, 100-250 V/AC
Фото - 4 - Викрутка-індикатор напруги ELMO, 100-250 V/AC
Фото - 5 - Викрутка-індикатор напруги ELMO, 100-250 V/AC

Викрутка-індикатор напруги ELMO, 100-250 V/AC (5634002011)

Індикатор напруги ELMO, однополюсний, VDE, 100-250VAC, L150/60 mm -арт. 5634002011
Номер товару 5634002011
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
156 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Викрутка-індикатор напруги для швидкої перевірки наявності змінної напруги

  • Постійно інтегрована індикаторна лампа для наочної індикації напруги
  • Темне тло навколо індикатора покращує видимість світлової індикації під час роботи
  • Шліцьове жало викрутки для виконання простих монтажних робіт
  • Повна ізоляція для підвищеної безпеки під час використання
  • Захисний упор для руки та ізольована кліпса
  • Відповідає вимогам стандарту DIN VDE 0680-6 (VDE 0680-6):2021-08
  • Вироблено в Німеччині

Застосування

Призначена для перевірки наявності змінної напруги в діапазоні від 100 до 250 VAC під час електромонтажних, сервісних і ремонтних робіт.

Товщина ріжучої кромки x ширина ріжучої кромки 0,5 x 3 мм
Довжина леза 60 мм
Категорія захисту від перенапруги CAT III/300 В
Поверхня леза викрутки Оцинкований
Колір Червоний, Чорний
Виконання З утримуючим затискачем
Індикація Лампа розжарювання
Матеріал леза Сталь C60
Матеріал ручки АБС – Акрилонітрил-бутадієн-стирол
Діапазон напруги змінного струму мін./макс. 100-250 В/змінний струм
Довжина x Ширина x Глибина 150 x 24 x 24 мм

Застосування

Призначена для перевірки наявності змінної напруги в діапазоні від 100 до 250 VAC під час електромонтажних, сервісних і ремонтних робіт.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Викрутка-індикатор напруги для швидкої перевірки наявності змінної напруги

  • Постійно інтегрована індикаторна лампа для наочної індикації напруги
  • Темне тло навколо індикатора покращує видимість світлової індикації під час роботи
  • Шліцьове жало викрутки для виконання простих монтажних робіт
  • Повна ізоляція для підвищеної безпеки під час використання
  • Захисний упор для руки та ізольована кліпса
  • Відповідає вимогам стандарту DIN VDE 0680-6 (VDE 0680-6):2021-08
  • Вироблено в Німеччині

Застосування

Призначена для перевірки наявності змінної напруги в діапазоні від 100 до 250 VAC під час електромонтажних, сервісних і ремонтних робіт.

Характеристики arrow_down
Товщина ріжучої кромки x ширина ріжучої кромки 0,5 x 3 мм
Довжина леза 60 мм
Категорія захисту від перенапруги CAT III/300 В
Поверхня леза викрутки Оцинкований
Колір Червоний, Чорний
Виконання З утримуючим затискачем
Індикація Лампа розжарювання
Матеріал леза Сталь C60
Матеріал ручки АБС – Акрилонітрил-бутадієн-стирол
Діапазон напруги змінного струму мін./макс. 100-250 В/змінний струм
Довжина x Ширина x Глибина 150 x 24 x 24 мм
Застосування arrow_down

Застосування

Призначена для перевірки наявності змінної напруги в діапазоні від 100 до 250 VAC під час електромонтажних, сервісних і ремонтних робіт.

Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
186.48 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
292.25 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
39.96 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
186.48 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
852 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -40 %
999 грн/шт
599.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити