Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Тестер напруги VoltDetect PLUS безконтактний
Фото - 1 - Тестер напруги VoltDetect PLUS безконтактний
Фото - 2 - Тестер напруги VoltDetect PLUS безконтактний
Фото - 3 - Тестер напруги VoltDetect PLUS безконтактний
Фото - 4 - Тестер напруги VoltDetect PLUS безконтактний
Фото - 5 - Тестер напруги VoltDetect PLUS безконтактний
Фото - 6 - Тестер напруги VoltDetect PLUS безконтактний
Фото - 7 - Тестер напруги VoltDetect PLUS безконтактний
Фото - 8 - Тестер напруги VoltDetect PLUS безконтактний
Фото - 9 - Тестер напруги VoltDetect PLUS безконтактний
Фото - 1 - Тестер напруги VoltDetect PLUS безконтактний
Фото - 2 - Тестер напруги VoltDetect PLUS безконтактний
Фото - 3 - Тестер напруги VoltDetect PLUS безконтактний
Фото - 4 - Тестер напруги VoltDetect PLUS безконтактний
Фото - 5 - Тестер напруги VoltDetect PLUS безконтактний
Фото - 6 - Тестер напруги VoltDetect PLUS безконтактний
Фото - 7 - Тестер напруги VoltDetect PLUS безконтактний
Фото - 8 - Тестер напруги VoltDetect PLUS безконтактний
Фото - 9 - Тестер напруги VoltDetect PLUS безконтактний

Тестер напруги VoltDetect PLUS безконтактний (5634002100)

Тестер напруги VoltDetect PLUS безконтактний, 12-1000VAC -арт. 5634002100
Номер товару 5634002100
В наявності
Ціна:
1440 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Безконтактний індикатор напруги VoltDetect PLUS для швидкої та безпечної перевірки електричних кіл

Міцний вологозахищений індикатор напруги з інтуїтивно зрозумілим керуванням та інтегрованим LED-ліхтариком. Дозволяє швидко визначати наявність змінної напруги без прямого контакту зі струмопровідними частинами.

  • Безконтактне виявлення змінної напруги в діапазоні від 12 до 1000 V AC
  • Два режими чутливості: 100-1000 V AC та 12-1000 V AC
  • Просте перемикання режимів натисканням кнопки Range
  • Вбудована функція самодіагностики
  • Звукова та світлова індикація наявності напруги
  • Підсвічуваний наконечник для роботи в умовах недостатнього освітлення
  • Вбудований LED-ліхтарик
  • Індикатор низького заряду елементів живлення
  • Автоматичне вимкнення для економії заряду батарей
  • Ступінь захисту IP67
  • Категорія перенапруги CAT IV 1000 V

Примітка

  • Батарейки AAA 1,5 V не входять до комплекту постачання
  • Перед використанням уважно ознайомтеся з інструкцією з експлуатації та дотримуйтесь вимог техніки безпеки
Температурний діапазон застосування, мін./макс. від 0 до 50 °C
Позначення акумулятора / батареї 1,5 В Мікро AAA
Кількість акумуляторів / батарей 2 шт.
Матеріал ручки 2-компонентний пластик
Частота, мін./макс. 50 / 60 Гц
Категорія захисту від перенапруги CAT IV/1000 V
Ступінь захисту IP IP 67
Колір Чорний колір, сірий колір, червоний колір
Індикація Світлодіод, звуковий сигнал
Діапазон напруги змінного струму мін./макс. 12-1000 В
Довжина x Ширина x Глибина 155 x 23 x 26 мм

Застосування

Підходить для перевірки розеток, електричних з'єднань, запобіжників, вимикачів і розподільчих коробок. Дає змогу виявляти струмопровідні кабелі, знаходити місця обриву проводів, несправні запобіжники та дефектні лампи у світлових гірляндах.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Безконтактний індикатор напруги VoltDetect PLUS для швидкої та безпечної перевірки електричних кіл

Міцний вологозахищений індикатор напруги з інтуїтивно зрозумілим керуванням та інтегрованим LED-ліхтариком. Дозволяє швидко визначати наявність змінної напруги без прямого контакту зі струмопровідними частинами.

  • Безконтактне виявлення змінної напруги в діапазоні від 12 до 1000 V AC
  • Два режими чутливості: 100-1000 V AC та 12-1000 V AC
  • Просте перемикання режимів натисканням кнопки Range
  • Вбудована функція самодіагностики
  • Звукова та світлова індикація наявності напруги
  • Підсвічуваний наконечник для роботи в умовах недостатнього освітлення
  • Вбудований LED-ліхтарик
  • Індикатор низького заряду елементів живлення
  • Автоматичне вимкнення для економії заряду батарей
  • Ступінь захисту IP67
  • Категорія перенапруги CAT IV 1000 V

Примітка

  • Батарейки AAA 1,5 V не входять до комплекту постачання
  • Перед використанням уважно ознайомтеся з інструкцією з експлуатації та дотримуйтесь вимог техніки безпеки
Характеристики arrow_down
Температурний діапазон застосування, мін./макс. від 0 до 50 °C
Позначення акумулятора / батареї 1,5 В Мікро AAA
Кількість акумуляторів / батарей 2 шт.
Матеріал ручки 2-компонентний пластик
Частота, мін./макс. 50 / 60 Гц
Категорія захисту від перенапруги CAT IV/1000 V
Ступінь захисту IP IP 67
Колір Чорний колір, сірий колір, червоний колір
Індикація Світлодіод, звуковий сигнал
Діапазон напруги змінного струму мін./макс. 12-1000 В
Довжина x Ширина x Глибина 155 x 23 x 26 мм
Застосування arrow_down

Застосування

Підходить для перевірки розеток, електричних з'єднань, запобіжників, вимикачів і розподільчих коробок. Дає змогу виявляти струмопровідні кабелі, знаходити місця обриву проводів, несправні запобіжники та дефектні лампи у світлових гірляндах.

Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
4150.56 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення