Термобілизна BASIC
Фільтр
Версії товару Термобілизна BASIC
Номер товару
Розмір
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Термобілизна BASIC, чорна, комплект, розмір 3XL
Номер товару M452047005
Технічна інформація
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 140 г |
| Розмір | 3XL |
| Можна мити при | 40 °C |
| Матеріал | 55% поліестер, 35% поліамід, 10% еластан |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Не прасувати, Не піддавати хімічній чистці |
| Можливість нанесення логотипу | Ні |
| Тип продукту | Термобілизна |
| Призначення | Термобілизна |
| Колір | Чорний, Червоний |
Термобілизна BASIC, чорна, комплект, розмір L/XL
Номер товару M452047003
Технічна інформація
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 140 г |
| Можна мити при | 40 °C |
| Матеріал | 55% поліестер, 35% поліамід, 10% еластан |
| Розмір | L/XL |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Не піддавати хімічній чистці, Не прасувати |
| Можливість нанесення логотипу | Ні |
| Тип продукту | Термобілизна |
| Призначення | Термобілизна |
| Колір | Чорний, Червоний |
Термобілизна BASIC, чорна, комплект, розмір S/M
Номер товару M452047001
Технічна інформація
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 140 г |
| Можна мити при | 40 °C |
| Матеріал | 55% поліестер, 35% поліамід, 10% еластан |
| Розмір | S/M |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Не піддавати хімічній чистці, Не прасувати |
| Можливість нанесення логотипу | Ні |
| Тип продукту | Термобілизна |
| Призначення | Термобілизна |
| Колір | Чорний, Червоний |
Термобілизна BASIC, чорна, комплект, розмір XXL
Номер товару M452047004
Технічна інформація
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 140 г |
| Можна мити при | 40 °C |
| Матеріал | 55% поліестер, 35% поліамід, 10% еластан |
| Розмір | XXL |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Не піддавати хімічній чистці, Не прасувати |
| Можливість нанесення логотипу | Ні |
| Тип продукту | Термобілизна |
| Призначення | Термобілизна |
| Колір | Чорний, Червоний |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Термобілизна BASIC |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 0 |
| ⭐ Найдешевший товар | грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | грн |