Тримач номерного знака Klapp-Fix без напису
Тримач номерного знака Klapp-Fix без напису
Тримач номерного знака Klapp-Fix без напису (08256)
Тримач номерного знака Klapp-Fix без напису
ВЛАСНИК-Д / НОМЕРИ-KLAPPFIX-520мм
арт. 08256
Номер товару 08256
Немає в наявності
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Тримач номерного знака Klapp-Fix
- Моноблочна система з розкладною рамою
- Гармонійний і привабливий дизайн
- Інноваційний антивандальний механізм, відкриття за допомогою ключа
- Якісний гнучкий пластик з стійкістю від ультрафіолету
- Зручний та продуманий монтаж, якісні перфорації
- Використовуйте ключ (Арт.№ 0825 990) для відкривання
- Доказ працездатності
- Відповідає вимогам директиви ЄС (EEC 74/483)
- Можливість нанесення будь-яких логотипів
- Розробка індивідуального макета з логотипом або контактною інформацією
- При виробництві використовується окрема матриця спеціальної форми, за рахунок чого випуклі букви складають невід'ємну частину планки
- Можливість вкривання букв спеціальною фарбою кольору хром або золото, для індивідуального дизайну
| Висота | 131 мм |
| Підходить для розміру маркування | 520 x 110 мм |
| Ширина | 530 мм |
| Виконання | Без напису |
| Матеріал | Поліпропілен - ПП |
| Колір | Чорний |
Інформація про продукт
Технічні паспорти
Паспорт безпеки
Опис
Тримач номерного знака Klapp-Fix
- Моноблочна система з розкладною рамою
- Гармонійний і привабливий дизайн
- Інноваційний антивандальний механізм, відкриття за допомогою ключа
- Якісний гнучкий пластик з стійкістю від ультрафіолету
- Зручний та продуманий монтаж, якісні перфорації
- Використовуйте ключ (Арт.№ 0825 990) для відкривання
- Доказ працездатності
- Відповідає вимогам директиви ЄС (EEC 74/483)
- Можливість нанесення будь-яких логотипів
- Розробка індивідуального макета з логотипом або контактною інформацією
- При виробництві використовується окрема матриця спеціальної форми, за рахунок чого випуклі букви складають невід'ємну частину планки
- Можливість вкривання букв спеціальною фарбою кольору хром або золото, для індивідуального дизайну
Характеристики
| Висота | 131 мм |
| Підходить для розміру маркування | 520 x 110 мм |
| Ширина | 530 мм |
| Виконання | Без напису |
| Матеріал | Поліпропілен - ПП |
| Колір | Чорний |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Технічні паспорти
Паспорт безпеки 08256.pdf
Немає відгуків про цей товар.