Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Тримач для номерного знака Classic в зборі
Фото - 1 - Тримач для номерного знака Classic в зборі
Фото - 1 - Тримач для номерного знака Classic в зборі

Тримач для номерного знака Classic в зборі (08261)

Тримач для номерного знака Classic в зборі ВЛАСНИК-Д / НОМЕРИ-CLASSIC
Номер товару 08261
Немає в наявності
Ціна:
166.2 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Найпопулярніший в Німеччині держатель номерного знака Часто потрібне тільки заміна накладки (за низькою вартістю). Накладки доступні окремо Просте використання Міцна конструкція Висока стабільність і довговічність Примітка Смужки сумісні і підходять для всіх опорних плит Classic і Circo. Доказ працездатності Відповідає вимогам директиви ЄС (EEC 74/483)
Матеріал Пластик
Висота 124 мм
Підходить для розміру маркування 520 x 110 мм
Ширина 525 мм
Виконання В зборі з опорною плитою й планкою
Колір Чорний
Область застосування Накладку можна відкрити вручну, натиснувши на передню ліву чи праву сторону великим пальцем і зсунувши накладку

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Найпопулярніший в Німеччині держатель номерного знака Часто потрібне тільки заміна накладки (за низькою вартістю). Накладки доступні окремо Просте використання Міцна конструкція Висока стабільність і довговічність Примітка Смужки сумісні і підходять для всіх опорних плит Classic і Circo. Доказ працездатності Відповідає вимогам директиви ЄС (EEC 74/483)
Характеристики arrow_down
Матеріал Пластик
Висота 124 мм
Підходить для розміру маркування 520 x 110 мм
Ширина 525 мм
Виконання В зборі з опорною плитою й планкою
Колір Чорний
Застосування arrow_down
Область застосування Накладку можна відкрити вручну, натиснувши на передню ліву чи праву сторону великим пальцем і зсунувши накладку
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -79.2 %
1948.25 грн/шт
405.66 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -72.5 %
259.78 грн/шт
71.34 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити