Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ліхтар УФ для пошуку витоку в системах А/С в комплекті з окулярами
Фото - 1 - Ліхтар УФ для пошуку витоку в системах А/С в комплекті з окулярами
Фото - 1 - Ліхтар УФ для пошуку витоку в системах А/С в комплекті з окулярами

Ліхтар УФ для пошуку витоку в системах А/С в комплекті з окулярами (0964764550)

Ліхтар УФ для пошуку витоку в системах А/С в комплекті з окулярами
Номер товару 0964764550
Немає в наявності
Ціна:
3000 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Простий та зручний у застосуванні інструмент для виявлення витоків у системах кондиціювання автотранспорту.

  • Комплектація включає ліхтарик, що працює на правильній довжині хвилі для роботи з UV добавками для виявлення витоку холодоагенту.
  • Постачається з УФ-захисними окулярами.

Ліхтарик невеликий, працює від 3-х пальчикових батарейок.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Простий та зручний у застосуванні інструмент для виявлення витоків у системах кондиціювання автотранспорту.

  • Комплектація включає ліхтарик, що працює на правильній довжині хвилі для роботи з UV добавками для виявлення витоку холодоагенту.
  • Постачається з УФ-захисними окулярами.

Ліхтарик невеликий, працює від 3-х пальчикових батарейок.

Характеристики arrow_down
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
3403.56 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити