Муфта швидкорознімна пневматична
Муфта швидкорознімна пневматична
Муфта швидкорознімна пневматична
Версії товару Муфта швидкорознімна пневматична
Технічна інформація
| Підходить для внутрішнього діаметра шланга | 13 мм |
| Ширина зіву ключа (SW) | 21 мм |
| Зовнішній діаметр (D) | 27 мм |
| Довжина (L) | 55 мм |
| Термостійкість, мін./макс. | від -20 до 100 °C |
Технічна інформація
| Ширина зіву ключа (SW) | 21 мм |
| Зовнішній діаметр (D) | 27 мм |
| Довжина (L) | 55 мм |
| Підходить для внутрішнього діаметра шланга | 6 мм |
| Термостійкість, мін./макс. | від -20 до 100 °C |
Технічна інформація
| Ширина зіву ключа (SW) | 21 мм |
| Зовнішній діаметр (D) | 27 мм |
| Довжина (L) | 55 мм |
| Підходить для внутрішнього діаметра шланга | 9 мм |
| Термостійкість, мін./макс. | від -20 до 100 °C |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Муфта швидкорознімна пневматична |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 3 |
| ⭐ Найдешевший товар | 444 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 480 грн |
Швидкодіючі муфти для стисненого повітря від Wurth - це надійне та зручне рішення для швидкого з'єднання та роз'єднання повітряних систем.
Ці муфти дозволяють ефективно керувати потоком повітря в пневматичному устаткуванні, інструментах та багатьох інших додатках.
Ось кілька ключових характеристик та переваг, чому варто звернути увагу на швидкодіючі муфти від Wurth:
1. Простота використання: Муфти легко з'єднувати та роз'єднувати, що скорочує час на підключення та відключення інструменту або обладнання.
2. Надійне з'єднання: Завдяки надійним механізмам блокування, муфти забезпечують міцне з'єднання без ризику випадкового від'єднання.
3. Зносостійкість: Продукція Wurth виготовляється з високоякісних матеріалів, що забезпечує тривалий термін служби муфт та стійкість до зношування.
4. Доступність різних конфігурацій: Wurth пропонує широкий асортимент швидкодіючих муфт, включаючи різні розміри, типи та стандарти різьблення, що дозволяє вибрати оптимальне рішення під конкретну програму.
5. Застосування в різних сферах: Завдяки своїй універсальності ці муфти підходять для використання в багатьох областях, включаючи автосервіс, будівництво, виробництво та інші.
6. Збільшення продуктивності: З можливістю швидкого перемикання між інструментами або обладнанням, ви можете покращити ефективність та продуктивність ваших завдань.
Незалежно від того, чи ви є професіоналом або просто займаєтеся ремонтом у домашніх умовах, швидкодіючі муфти від Wurth допоможуть вам зробити роботу більш зручною та ефективною. Важливо вибирати правильний розмір та тип муфти, враховуючи конкретні вимоги вашого проекту, щоб забезпечити оптимальне з'єднання та роботу всієї системи.
Особливість швидкодіючих муфт для стисненого повітря від Wurth полягає в їх зручності та надійності при з'єднанні та роз'єднанні повітряних систем та інструментів.
Ось деякі ключові особливості:
-
Простота використання: Швидкодіючі муфти забезпечують легке та швидке з'єднання та роз'єднання повітряних шлангів та інструментів. Вони особливо корисні у випадках, коли часто потрібно змінювати інструменти або перемикатися між різними повітряними системами.
-
Надійне з'єднання: Муфти забезпечують надійне з'єднання завдяки механізмам блокування. Це запобігає випадковому від'єднанню, що особливо важливо під час роботи.
-
Зносостійкість: Продукція Wurth виготовлена з високоякісних матеріалів, які забезпечують довгий термін служби муфт. Вони стійкі до зношування та пошкоджень, що робить їх довгостроковим рішенням.
-
Широкий вибір конфігурацій: Wurth пропонує різноманітні розміри, типи та стандарти різьблення для швидкодіючих муфт, що дозволяє підібрати відповідний варіант для конкретної програми.
-
Універсальність застосування: Завдяки своїй універсальності, швидкодіючі муфти можуть використовуватися в різних сферах, таких як автосервіс, будівництво, виробництво та інші.
-
Збільшення продуктивності: Можливість швидкого перемикання між інструментами або обладнанням дозволяє підвищити ефективність та продуктивність робочих завдань.
Отже, особливістю швидкодіючих муфт від Wurth є їх комбінація зручності, надійності та широкого спектру застосування. Ці муфти дозволяють максимізувати продуктивність та спростити роботу в пневматичних системах та стиснутому повітрі.