Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Штуцер швидкозмінний 7,2х9мм
Фото - 1 - Штуцер швидкозмінний 7,2х9мм
Фото - 2 - Штуцер швидкозмінний 7,2х9мм
Фото - 1 - Штуцер швидкозмінний 7,2х9мм
Фото - 2 - Штуцер швидкозмінний 7,2х9мм

Штуцер швидкозмінний 7,2х9мм (0699129)

Муфта швидкозмінна пневматична, латунь, 7.2 × 9 мм -арт. 0699129
Номер товару 0699129
В наявності
Ціна:
444 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Номінальна ширина 7,2 = 40 мм ²; блокування в одному напрямку; зі шланговим підключенням
  • Під’єднання за лічені секунди
  • Для універсального використання
  • Закрита розтискна гільза — бруд не потрапляє всередину
  • Загартовані фіксуючі штифти — підвищена зносостійкість
  • Сумісний зі сталевими ніпелями
  • Стійкий до корозії
  • Латунні з’єднувальні елементи, без покриття
  • Пружини та стопорні кільця виготовлені з нержавіючої сталі
  • Робочий тиск: 0–35 бар
  • Температурна стійкість: від –20°C до +100°C
Ширина зіву ключа (SW) 21 мм
Зовнішній діаметр (D) 27 мм
Довжина (L) 55 мм
Підходить для внутрішнього діаметра шланга 9 мм
Термостійкість, мін./макс. від -20 до 100 °C

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Номінальна ширина 7,2 = 40 мм ²; блокування в одному напрямку; зі шланговим підключенням
  • Під’єднання за лічені секунди
  • Для універсального використання
  • Закрита розтискна гільза — бруд не потрапляє всередину
  • Загартовані фіксуючі штифти — підвищена зносостійкість
  • Сумісний зі сталевими ніпелями
  • Стійкий до корозії
  • Латунні з’єднувальні елементи, без покриття
  • Пружини та стопорні кільця виготовлені з нержавіючої сталі
  • Робочий тиск: 0–35 бар
  • Температурна стійкість: від –20°C до +100°C
Характеристики arrow_down
Ширина зіву ключа (SW) 21 мм
Зовнішній діаметр (D) 27 мм
Довжина (L) 55 мм
Підходить для внутрішнього діаметра шланга 9 мм
Термостійкість, мін./макс. від -20 до 100 °C
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
132 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2116.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
192 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити