Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Гайка монтажна VARIFIX® , M10
Фото - 1 - Гайка монтажна VARIFIX® , M10
Знижка -61.3 %
Фото - 2 - Гайка монтажна VARIFIX® , M10
Знижка -61.3 %
Фото - 3 - Гайка монтажна VARIFIX® , M10
Знижка -61.3 %
Фото - 4 - Гайка монтажна VARIFIX® , M10
Знижка -61.3 %
Фото - 1 - Гайка монтажна VARIFIX® , M10
Фото - 2 - Гайка монтажна VARIFIX® , M10
Фото - 3 - Гайка монтажна VARIFIX® , M10
Фото - 4 - Гайка монтажна VARIFIX® , M10

Гайка монтажна VARIFIX® , M10 (0862104050)

Швидкозатискач VARIFIX з затискною ручкою для профілю 41, M10 -арт. 0862104050
Номер товару 0862104050
В наявності
Залишилось 4 од.
Ціна:
143.59 грн/шт
-61.3 %
55.5 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 20 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Може використовуватись на всіх профілях 41 діапазону. Усі конструкції можливі з використанням відповідного асортименту аксесуарів
Номінальний діаметр 10 мм
Розмір під ключ 17 мм
Ширина 1 (B1) 18 мм
Ширина 2 (B2) 25 мм
Допустима сила розтягування, поперечна 3000 Н
Довжина (L) 34,5 мм
Товщина (t1) 4 мм
Висота (H) 40 мм
Момент затягування 40 Нм
Підходить для монтажної шини 41 x 82 мм, 41 x 44 мм, 41 x 124 мм, 41 x 62 мм, 41 x 41 мм, 41 x 22 мм, 41 x 128 мм, 41 x 86 мм
Допустиме розтягуюче зусилля при прямому розтягуванні 5000 Н
Товщина матеріалу (t2) 7 мм
Вага 90 г
Тип різьби x номінальний діаметр M10
Матеріал Конструкційна сталь, 1.0037, раніше S235 JR
Тип різьби Метрична різьба
Покриття Оцинкований

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Може використовуватись на всіх профілях 41 діапазону. Усі конструкції можливі з використанням відповідного асортименту аксесуарів
Характеристики arrow_down
Номінальний діаметр 10 мм
Розмір під ключ 17 мм
Ширина 1 (B1) 18 мм
Ширина 2 (B2) 25 мм
Допустима сила розтягування, поперечна 3000 Н
Довжина (L) 34,5 мм
Товщина (t1) 4 мм
Висота (H) 40 мм
Момент затягування 40 Нм
Підходить для монтажної шини 41 x 82 мм, 41 x 44 мм, 41 x 124 мм, 41 x 62 мм, 41 x 41 мм, 41 x 22 мм, 41 x 128 мм, 41 x 86 мм
Допустиме розтягуюче зусилля при прямому розтягуванні 5000 Н
Товщина матеріалу (t2) 7 мм
Вага 90 г
Тип різьби x номінальний діаметр M10
Матеріал Конструкційна сталь, 1.0037, раніше S235 JR
Тип різьби Метрична різьба
Покриття Оцинкований
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
1500 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
Знижка -45 %
1500 грн/шт
825 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
18.12 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
635.04 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
660 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
17.04 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 25 шт
Передзамовлення