Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Сумка поясна зі шнуровим затискачем
Фото - 1 - Сумка поясна зі шнуровим затискачем
Фото - 2 - Сумка поясна зі шнуровим затискачем
Фото - 3 - Сумка поясна зі шнуровим затискачем
Фото - 4 - Сумка поясна зі шнуровим затискачем
Фото - 5 - Сумка поясна зі шнуровим затискачем
Фото - 6 - Сумка поясна зі шнуровим затискачем
Фото - 1 - Сумка поясна зі шнуровим затискачем
Фото - 2 - Сумка поясна зі шнуровим затискачем
Фото - 3 - Сумка поясна зі шнуровим затискачем
Фото - 4 - Сумка поясна зі шнуровим затискачем
Фото - 5 - Сумка поясна зі шнуровим затискачем
Фото - 6 - Сумка поясна зі шнуровим затискачем

Сумка поясна зі шнуровим затискачем (0715930215)

Сумка поясна зі шнуровим затискачем, 140x100x120 мм -арт. 0715930215
Номер товару 0715930215
В наявності
Ціна:
1134 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Сумка зі зручною застібкою на шнурку для зберігання інструментів та матеріалів під рукою
  • Дві зовнішні шкіряні кишені для викруток, ножів і плоскогубців
  • Еластичний ремінець на зовнішній стороні для ручок і невеликих викруток
  • Виготовлена з високоякісного поліестеру (1680 деньє) і замшевої окантовки на контактних поверхнях
  • Навантаження, макс. 3 кг
    Для ременя товщиною 70 мм
    Матеріал Поліестер/шкіра
    Колір Чорний колір, сірий колір
    Довжина x Ширина x Висота (L x B x H) 140 х 100 х 120 мм
    Вага виробу (1 шт.) 193,000 г

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down
    Сумка зі зручною застібкою на шнурку для зберігання інструментів та матеріалів під рукою
  • Дві зовнішні шкіряні кишені для викруток, ножів і плоскогубців
  • Еластичний ремінець на зовнішній стороні для ручок і невеликих викруток
  • Виготовлена з високоякісного поліестеру (1680 деньє) і замшевої окантовки на контактних поверхнях
  • Характеристики arrow_down
    Навантаження, макс. 3 кг
    Для ременя товщиною 70 мм
    Матеріал Поліестер/шкіра
    Колір Чорний колір, сірий колір
    Довжина x Ширина x Висота (L x B x H) 140 х 100 х 120 мм
    Вага виробу (1 шт.) 193,000 г
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Документи arrow_down

    Інформація про продукт