Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Сумка для ноутбука Business-Line
Фото - 1 - Сумка для ноутбука Business-Line
Фото - 2 - Сумка для ноутбука Business-Line
Фото - 3 - Сумка для ноутбука Business-Line
Фото - 4 - Сумка для ноутбука Business-Line
Фото - 5 - Сумка для ноутбука Business-Line
Фото - 6 - Сумка для ноутбука Business-Line
Фото - 7 - Сумка для ноутбука Business-Line
Фото - 8 - Сумка для ноутбука Business-Line
Фото - 9 - Сумка для ноутбука Business-Line
Фото - 1 - Сумка для ноутбука Business-Line
Фото - 2 - Сумка для ноутбука Business-Line
Фото - 3 - Сумка для ноутбука Business-Line
Фото - 4 - Сумка для ноутбука Business-Line
Фото - 5 - Сумка для ноутбука Business-Line
Фото - 6 - Сумка для ноутбука Business-Line
Фото - 7 - Сумка для ноутбука Business-Line
Фото - 8 - Сумка для ноутбука Business-Line
Фото - 9 - Сумка для ноутбука Business-Line

Сумка для ноутбука Business-Line (0715930600)

Сумка для ноутбука Business-Line, 440х310х100 мм
Номер товару 0715930600
В наявності
Ціна:
3519 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Ідеальна організація бізнесу та елегантний дизайн

Колекція Business Line вражає своєю функціональністю та ексклюзивним зовнішнім виглядом Впевнений вигляд з діловими партнерами, ідеальний варіант для поїздок між офісом та домашнім офісом або просто у місті. Незамінний супутник у ділових поїздках країною та за кордон Високоякісні та зносостійкі матеріали забезпечують високий рівень комфорту.
  • Замикаються блискавки на основних відділеннях, наприклад, із замком TSA
  • Кишеня для візиток і ручок, а також відділ для ключів
  • Кишеня із захистом RFID від сканування банківських та кредитних карток
  • Два додаткові відділення для документів для порядку та наочності
  • М'який плечовий ремінь легко виймається з сумки
  • Вільні руки, через отвір для кріплення до телескопічних напрямних
  • Чотири гумові ніжки на нижній стороні захищають дно сумки
  • Відділення для ноутбука з м'якою підкладкою 360 x 260 мм (до 15,6 дюймів)
  • Відділення для планшета з м'якою підкладкою 270 x 210 мм (до 10,1 дюйма)
Ширина 100 мм
Вага виробу (1 шт.) 1320 г
Висота 310 мм
Довжина 440 мм
Матеріал Поліестер з поліуретановим покриттям
Колір зовнішньої тканини Чорний

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Ідеальна організація бізнесу та елегантний дизайн

Колекція Business Line вражає своєю функціональністю та ексклюзивним зовнішнім виглядом Впевнений вигляд з діловими партнерами, ідеальний варіант для поїздок між офісом та домашнім офісом або просто у місті. Незамінний супутник у ділових поїздках країною та за кордон Високоякісні та зносостійкі матеріали забезпечують високий рівень комфорту.
  • Замикаються блискавки на основних відділеннях, наприклад, із замком TSA
  • Кишеня для візиток і ручок, а також відділ для ключів
  • Кишеня із захистом RFID від сканування банківських та кредитних карток
  • Два додаткові відділення для документів для порядку та наочності
  • М'який плечовий ремінь легко виймається з сумки
  • Вільні руки, через отвір для кріплення до телескопічних напрямних
  • Чотири гумові ніжки на нижній стороні захищають дно сумки
  • Відділення для ноутбука з м'якою підкладкою 360 x 260 мм (до 15,6 дюймів)
  • Відділення для планшета з м'якою підкладкою 270 x 210 мм (до 10,1 дюйма)
Характеристики arrow_down
Ширина 100 мм
Вага виробу (1 шт.) 1320 г
Висота 310 мм
Довжина 440 мм
Матеріал Поліестер з поліуретановим покриттям
Колір зовнішньої тканини Чорний
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
60 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити