Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Сумка для інструментів з пластиковим дном
Фото - 1 - Сумка для інструментів з пластиковим дном
Фото - 2 - Сумка для інструментів з пластиковим дном
Фото - 3 - Сумка для інструментів з пластиковим дном
Фото - 4 - Сумка для інструментів з пластиковим дном
Фото - 5 - Сумка для інструментів з пластиковим дном
Фото - 6 - Сумка для інструментів з пластиковим дном
Фото - 7 - Сумка для інструментів з пластиковим дном
Фото - 1 - Сумка для інструментів з пластиковим дном
Фото - 2 - Сумка для інструментів з пластиковим дном
Фото - 3 - Сумка для інструментів з пластиковим дном
Фото - 4 - Сумка для інструментів з пластиковим дном
Фото - 5 - Сумка для інструментів з пластиковим дном
Фото - 6 - Сумка для інструментів з пластиковим дном
Фото - 7 - Сумка для інструментів з пластиковим дном

Сумка для інструментів з пластиковим дном (0715930246)

Сумка для інструментів з пластиковим дном, 430x315x340 мм -арт. 0715930246
Номер товару 0715930246
В наявності
Ціна:
4740 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Сумка для інструментів з водонепроникною пластиковою основою для зберігання інструментів та матеріалів під рукою
  • Передня кишеня-органайзер з багатьма додатковими та спеціальними відділеннями
  • Чітко організована внутрішня частина з багатьма кишенями та еластичними ременями
  • Додаткові зовнішні кишені з боків
  • Плечовий ремінь можна легко зняти і використовувати як пояс для інструментів
  • Відділення для документів, вбудоване в кришку
  • Навантаження, макс. 15 кг
    Вага виробу (1 шт.) 3400 г
    Довжина x Ширина x Висота 430 x 315 x 340 мм
    Матеріал PES - поліестер
    Колір Чорний колір, сірий колір

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down
    Сумка для інструментів з водонепроникною пластиковою основою для зберігання інструментів та матеріалів під рукою
  • Передня кишеня-органайзер з багатьма додатковими та спеціальними відділеннями
  • Чітко організована внутрішня частина з багатьма кишенями та еластичними ременями
  • Додаткові зовнішні кишені з боків
  • Плечовий ремінь можна легко зняти і використовувати як пояс для інструментів
  • Відділення для документів, вбудоване в кришку
  • Характеристики arrow_down
    Навантаження, макс. 15 кг
    Вага виробу (1 шт.) 3400 г
    Довжина x Ширина x Висота 430 x 315 x 340 мм
    Матеріал PES - поліестер
    Колір Чорний колір, сірий колір
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Документи arrow_down

    Інформація про продукт

    Останні переглянуті
    189 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    15.6 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 10 шт
    Купити
    1.32 грн/шт
    Немає в наявності
    Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
    - +
    х 200 шт
    Передзамовлення
    Знижка -54.3 %
    535.78 грн/шт
    245.1 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити