Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Сумка для інструментів з відділеннями
Фото - 1 - Сумка для інструментів з відділеннями
Фото - 2 - Сумка для інструментів з відділеннями
Фото - 3 - Сумка для інструментів з відділеннями
Фото - 4 - Сумка для інструментів з відділеннями
Фото - 5 - Сумка для інструментів з відділеннями
Фото - 6 - Сумка для інструментів з відділеннями
Фото - 1 - Сумка для інструментів з відділеннями
Фото - 2 - Сумка для інструментів з відділеннями
Фото - 3 - Сумка для інструментів з відділеннями
Фото - 4 - Сумка для інструментів з відділеннями
Фото - 5 - Сумка для інструментів з відділеннями
Фото - 6 - Сумка для інструментів з відділеннями

Сумка для інструментів з відділеннями (0715930250)

Сумка для інструментів з відділеннями, 430x160x330 мм -арт. 0715930250
Номер товару 0715930250
В наявності
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Практична сумка-органайзер з відділенням для ноутбука та великою кількістю місця для зберігання інструментів
  • Кишені з поліестеру для інструментів, блоку живлення ноутбука та особистих речей
  • М'яке відділення для ноутбука
  • Додаткові зовнішні кишені з боків
  • Плечовий ремінь можна легко зняти і використовувати як пояс для інструментів
  • Зручна шкіряна ручка для перенесення
  • Виготовлена з високоякісного поліестеру (1680 деньє)
  • Навантаження, макс. 5 кг
    Матеріал PES - поліестер
    Колір Чорний колір, сірий колір
    Довжина x Ширина x Висота 430 х 160 х 330 мм
    Вага виробу (1 шт.) 1758 р

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down
    Практична сумка-органайзер з відділенням для ноутбука та великою кількістю місця для зберігання інструментів
  • Кишені з поліестеру для інструментів, блоку живлення ноутбука та особистих речей
  • М'яке відділення для ноутбука
  • Додаткові зовнішні кишені з боків
  • Плечовий ремінь можна легко зняти і використовувати як пояс для інструментів
  • Зручна шкіряна ручка для перенесення
  • Виготовлена з високоякісного поліестеру (1680 деньє)
  • Характеристики arrow_down
    Навантаження, макс. 5 кг
    Матеріал PES - поліестер
    Колір Чорний колір, сірий колір
    Довжина x Ширина x Висота 430 х 160 х 330 мм
    Вага виробу (1 шт.) 1758 р
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Документи arrow_down

    Інформація про продукт