Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Ізоляційна стрічка флісова
Фото - 2 - Ізоляційна стрічка флісова
Фото - 1 - Ізоляційна стрічка флісова
Фото - 2 - Ізоляційна стрічка флісова

Ізоляційна стрічка флісова (0771100219)

Ізоляційна стрічка з поліестерового флісу, чорна, 19 mm, 10 m -арт. 0771100219
Номер товару 0771100219
В наявності
Ціна:
264 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Клейка ізоляційна стрічка на основі поліефірного флісу для створення пучків проводів і джгутування проводів в салоні автомобіля.
  • Високі звукопоглинальні властивості
  • Стійка до старіння.
  • Сумісність з ПВХ
  • Високий опір розриву
  • Стійка до стирання.
Забезпечує міцність обмотки і зберігає гнучкість джгутів проводів.
Товщина 0,50 мм
Довжина 10 м
Розтягування при розриві 10%
Ширина 19 мм
Поздовжня міцність на розрив, мін. 30 Н/см
Термостійкість, мін./макс. від -40 до 105 °C
Матеріал основи Тканий фліс із поліестеру
Колір Чорний
Клейка основа Синтетичний каучук
Сфера застосування
Для зв'язування і стяжки джгутів кабелів, особливо під час намотування з підкладкою, як альтернатива стрічок із застосуванням піни і фетру, коли необхідні ізолюючі і захисні властивості, а також захист від шуму і стирання (наприклад, деталі інтер'єру автомобіля, приладові панелі та ін.)

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Клейка ізоляційна стрічка на основі поліефірного флісу для створення пучків проводів і джгутування проводів в салоні автомобіля.
  • Високі звукопоглинальні властивості
  • Стійка до старіння.
  • Сумісність з ПВХ
  • Високий опір розриву
  • Стійка до стирання.
Забезпечує міцність обмотки і зберігає гнучкість джгутів проводів.
Характеристики arrow_down
Товщина 0,50 мм
Довжина 10 м
Розтягування при розриві 10%
Ширина 19 мм
Поздовжня міцність на розрив, мін. 30 Н/см
Термостійкість, мін./макс. від -40 до 105 °C
Матеріал основи Тканий фліс із поліестеру
Колір Чорний
Клейка основа Синтетичний каучук
Застосування arrow_down
Сфера застосування
Для зв'язування і стяжки джгутів кабелів, особливо під час намотування з підкладкою, як альтернатива стрічок із застосуванням піни і фетру, коли необхідні ізолюючі і захисні властивості, а також захист від шуму і стирання (наприклад, деталі інтер'єру автомобіля, приладові панелі та ін.)
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
44.94 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2280 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити