Стрічка клейка, для декор. планок
Стрічка клейка, для декор. планок
Стрічка клейка, для декор. планок
Доступно в вигляді 4
показати версії
Фільтр
Версії товару Стрічка клейка, для декор. планок
Номер товару
Ширина
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Стрічка клейка двостороння чорна 12ммх10м Wurth
Номер товару 0894910
Технічна інформація
| Колір | «Антрацит» (матеріал основи) |
| Товщина | 0,8 мм |
| Довжина | 10 м |
| Ширина | 12 мм |
| Клеюча здатність при 25 мм | 19 Н |
| Термін придатності з дати виробництва | 24 міс. |
| Розтягування при розриві | 3 |
| Термостійкість, мін./макс. | від -40 до 95 °C |
| Температура обробки поверхні, макс. | 40 °C |
| Температура обробки поверхні, мін./макс. | від 5 до 40 °C |
| Температура обробки поверхні, мін. | 5 °C |
| Клейка основа | Акрилат |
| Умови зберігання з моменту виробництва | за 20 °C і вологості повітря 50% |
| Матеріал основи | Пінополіетилен |
| Стійкість до ультрафіолетового випромінювання | Так |
| Вологостійкість | Так |
Стрічка клейка двостороння чорна 19ммх10м Wurth
Номер товару 08949100
Технічна інформація
| Колір | «Антрацит» (матеріал основи) |
| Товщина | 0,8 мм |
| Довжина | 10 м |
| Ширина | 19 мм |
| Клеюча здатність при 25 мм | 19 Н |
| Термін придатності з дати виробництва | 24 міс. |
| Розтягування при розриві | 3 |
| Термостійкість, мін./макс. | від -40 до 95 °C |
| Температура обробки поверхні, макс. | 40 °C |
| Температура обробки поверхні, мін./макс. | від 5 до 40 °C |
| Температура обробки поверхні, мін. | 5 °C |
| Клейка основа | Акрилат |
| Умови зберігання з моменту виробництва | за 20 °C і вологості повітря 50% |
| Матеріал основи | Пінополіетилен |
| Стійкість до ультрафіолетового випромінювання | Так |
| Вологостійкість | Так |
Стрічка клейка двостороння чорна 24ммх10м Wurth
Номер товару 08949101
Технічна інформація
| Колір | «Антрацит» (матеріал основи) |
| Товщина | 0,8 мм |
| Довжина | 10 м |
| Клеюча здатність при 25 мм | 19 Н |
| Термін придатності з дати виробництва | 24 міс. |
| Ширина | 24 мм |
| Розтягування при розриві | 3 |
| Термостійкість, мін./макс. | від -40 до 95 °C |
| Температура обробки поверхні, макс. | 40 °C |
| Температура обробки поверхні, мін./макс. | від 5 до 40 °C |
| Температура обробки поверхні, мін. | 5 °C |
| Клейка основа | Акрилат |
| Умови зберігання з моменту виробництва | за 20 °C і вологості повітря 50% |
| Матеріал основи | Пінополіетилен |
| Стійкість до ультрафіолетового випромінювання | Так |
| Вологостійкість | Так |
Стрічка клейка двостороння чорна 4ммх10м Wurth
Номер товару 08949104
Технічна інформація
| Колір | «Антрацит» (матеріал основи) |
| Товщина | 0,8 мм |
| Довжина | 10 м |
| Клеюча здатність при 25 мм | 19 Н |
| Термін придатності з дати виробництва | 24 міс. |
| Розтягування при розриві | 3 |
| Ширина | 4 мм |
| Термостійкість, мін./макс. | від -40 до 95 °C |
| Температура обробки поверхні, макс. | 40 °C |
| Температура обробки поверхні, мін./макс. | від 5 до 40 °C |
| Температура обробки поверхні, мін. | 5 °C |
| Клейка основа | Акрилат |
| Умови зберігання з моменту виробництва | за 20 °C і вологості повітря 50% |
| Матеріал основи | Пінополіетилен |
| Стійкість до ультрафіолетового випромінювання | Так |
| Вологостійкість | Так |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Стрічка клейка, для декор. планок |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 3 |
| ⭐ Найдешевший товар | 300.54 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 817.98 грн |