Стрічка клейка двостороння чорна 24ммх10м Wurth
Стрічка клейка двостороння чорна 24ммх10м Wurth
Стрічка клейка двостороння чорна 24ммх10м Wurth (08949101)
Стрічка клейка двостороння чорна 24ммх10м Wurth
СТРІЧКА-КЛЕЙКА-ДВУСТОР.-24MMX10M
Номер товару 08949101
В наявності
Ціна:
817.98 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Двостороння клейка стрічка підвищеної міцності з поліетиленовою основою і акрилатним клеючим шаром
- Відмінна адгезія
- Стрічка забезпечує високу надійність кріплення відразу після встановлення
Надзвичайно висока кінцева міцність досягається через 24 години
- Дуже хороша адгезія навіть на шорстких і злегка нерівних поверхнях
Спінена основа
- Стрічка має ефект гасіння вібрації і дозволяє компенсувати розширення різних матеріалів
- Стійка до високих температур,
ультрафіолетового випромінювання й атмосферних впливів - Клейку стрічку можна використовувати як в приміщенні, так і на вулиці
- Не втрачає своєї адгезійної міцності навіть при підвищеній температурі
| Колір | «Антрацит» (матеріал основи) |
| Товщина | 0,8 мм |
| Довжина | 10 м |
| Клеюча здатність при 25 мм | 19 Н |
| Термін придатності з дати виробництва | 24 міс. |
| Ширина | 24 мм |
| Розтягування при розриві | 3 |
| Термостійкість, мін./макс. | від -40 до 95 °C |
| Температура обробки поверхні, макс. | 40 °C |
| Температура обробки поверхні, мін./макс. | від 5 до 40 °C |
| Температура обробки поверхні, мін. | 5 °C |
| Клейка основа | Акрилат |
| Умови зберігання з моменту виробництва | за 20 °C і вологості повітря 50% |
| Матеріал основи | Пінополіетилен |
| Стійкість до ультрафіолетового випромінювання | Так |
| Вологостійкість | Так |
Сфера застосування:
Інструкції
- Для кріплення декоративних і функціональних елементів, букв, емблем, панелей та кронштейнів в автомобільній промисловості.
- Для маркування.
Інструкції
- Поверхні повинні бути сухими і очищеними від пилу, мастила і силікону.
- Для кращого приклеювання стрічку необхідно притиснути до матеріалу.
- Оптимальне склеювання проводиться за 24 години.
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Двостороння клейка стрічка підвищеної міцності з поліетиленовою основою і акрилатним клеючим шаром
- Відмінна адгезія
- Стрічка забезпечує високу надійність кріплення відразу після встановлення
Надзвичайно висока кінцева міцність досягається через 24 години
- Дуже хороша адгезія навіть на шорстких і злегка нерівних поверхнях
Спінена основа
- Стрічка має ефект гасіння вібрації і дозволяє компенсувати розширення різних матеріалів
- Стійка до високих температур,
ультрафіолетового випромінювання й атмосферних впливів - Клейку стрічку можна використовувати як в приміщенні, так і на вулиці
- Не втрачає своєї адгезійної міцності навіть при підвищеній температурі
Характеристики
| Колір | «Антрацит» (матеріал основи) |
| Товщина | 0,8 мм |
| Довжина | 10 м |
| Клеюча здатність при 25 мм | 19 Н |
| Термін придатності з дати виробництва | 24 міс. |
| Ширина | 24 мм |
| Розтягування при розриві | 3 |
| Термостійкість, мін./макс. | від -40 до 95 °C |
| Температура обробки поверхні, макс. | 40 °C |
| Температура обробки поверхні, мін./макс. | від 5 до 40 °C |
| Температура обробки поверхні, мін. | 5 °C |
| Клейка основа | Акрилат |
| Умови зберігання з моменту виробництва | за 20 °C і вологості повітря 50% |
| Матеріал основи | Пінополіетилен |
| Стійкість до ультрафіолетового випромінювання | Так |
| Вологостійкість | Так |
Застосування
Сфера застосування:
Інструкції
- Для кріплення декоративних і функціональних елементів, букв, емблем, панелей та кронштейнів в автомобільній промисловості.
- Для маркування.
Інструкції
- Поверхні повинні бути сухими і очищеними від пилу, мастила і силікону.
- Для кращого приклеювання стрічку необхідно притиснути до матеріалу.
- Оптимальне склеювання проводиться за 24 години.
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Останні переглянуті
Стрічка клейка двостороння чорна 12ммх10м Wurth
Стрічка клейка двостороння чорна 19ммх10м Wurth
Немає відгуків про цей товар.