Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Стрічка герметизуюча для різьбових з'єднань з PTFE, 0,08 mm, 12 m
Фото - 1 - Стрічка герметизуюча для різьбових з'єднань з PTFE, 0,08 mm, 12 m
Фото - 1 - Стрічка герметизуюча для різьбових з'єднань з PTFE, 0,08 mm, 12 m

Стрічка герметизуюча для різьбових з'єднань з PTFE, 0,08 mm, 12 m (0985030165)

Стрічка для герметизації різьблення з PTFE, ширина 12 мм, товщина 0,08 мм, довжина 12 м
Номер товару 0985030165
В наявності
Ціна:
24 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

PTFE-стрічка для герметизації різьбових з'єднань

Призначена для герметизації різьбових з'єднань у різних інженерних системах.

Стійкість до агресивних середовищ

Матеріал стійкий до впливу агресивних речовин.

Не прилипає та не набухає

Запобігає заклинюванню та заїданню різьбових з'єднань.

Можливість регулювання положення з'єднання

Допускає коригування положення різьбового з'єднання після монтажу в межах допустимого довороту.

Примітка

Оскільки температура та тиск взаємопов'язані, їх неможливо одночасно використовувати на максимальних значеннях. Крім того, допустимі параметри залежать від робочого середовища. Наведені значення слід розглядати як орієнтовні через різноманітність умов застосу

Товщина 0,08 мм
Довжина 12 м
Ширина 12 мм
Термостійкість, мін./макс. від -240 до 240 °C
Тиск, макс. 25 бар
Вага одиниці поверхні на м² 25 г
Матеріал Політетрафторетилен
Не містить силікону Так
Не містить свинцю (0,1 %) Так
Не містить олова (0,1 %) Так
SVHC відповідно до REACH 0,1 % Так
Не містить вуглеводневих пластифікаторів (0,1 %) Так
Не містить галогенованих піноутворювачів (0,1 %) Так
Без гексабромциклододекану (0,1 %) Так
Без гумових крихт Так
Не містить коротколанцюгових хлорованих парафінів SCCP (0,1 %) Так
Не містить середньоланцюгових хлорованих парафінів MCCP (0,1 %) Так
Не містить довголанцюгових хлорованих парафінів LCCP (0,1 %) Так
Не містить розчинників (1 %) Так
Область застосування Використовується для герметизації різьбових з'єднань.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

PTFE-стрічка для герметизації різьбових з'єднань

Призначена для герметизації різьбових з'єднань у різних інженерних системах.

Стійкість до агресивних середовищ

Матеріал стійкий до впливу агресивних речовин.

Не прилипає та не набухає

Запобігає заклинюванню та заїданню різьбових з'єднань.

Можливість регулювання положення з'єднання

Допускає коригування положення різьбового з'єднання після монтажу в межах допустимого довороту.

Примітка

Оскільки температура та тиск взаємопов'язані, їх неможливо одночасно використовувати на максимальних значеннях. Крім того, допустимі параметри залежать від робочого середовища. Наведені значення слід розглядати як орієнтовні через різноманітність умов застосу

Характеристики arrow_down
Товщина 0,08 мм
Довжина 12 м
Ширина 12 мм
Термостійкість, мін./макс. від -240 до 240 °C
Тиск, макс. 25 бар
Вага одиниці поверхні на м² 25 г
Матеріал Політетрафторетилен
Не містить силікону Так
Не містить свинцю (0,1 %) Так
Не містить олова (0,1 %) Так
SVHC відповідно до REACH 0,1 % Так
Не містить вуглеводневих пластифікаторів (0,1 %) Так
Не містить галогенованих піноутворювачів (0,1 %) Так
Без гексабромциклододекану (0,1 %) Так
Без гумових крихт Так
Не містить коротколанцюгових хлорованих парафінів SCCP (0,1 %) Так
Не містить середньоланцюгових хлорованих парафінів MCCP (0,1 %) Так
Не містить довголанцюгових хлорованих парафінів LCCP (0,1 %) Так
Не містить розчинників (1 %) Так
Застосування arrow_down
Область застосування Використовується для герметизації різьбових з'єднань.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
7860 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити