Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

З’єднувач з термозбіжною ізоляцією HIGH END, 0,2-0,5SMM
Фото - 1 - З’єднувач з термозбіжною ізоляцією HIGH END, 0,2-0,5SMM
Фото - 2 - З’єднувач з термозбіжною ізоляцією HIGH END, 0,2-0,5SMM
Фото - 1 - З’єднувач з термозбіжною ізоляцією HIGH END, 0,2-0,5SMM
Фото - 2 - З’єднувач з термозбіжною ізоляцією HIGH END, 0,2-0,5SMM

З’єднувач з термозбіжною ізоляцією HIGH END, 0,2-0,5SMM (05556100)

З’єднувач з термозбіжною ізоляцією HIGH END, прозорий, (0,2-0,5SMM) -арт. 05556100
Номер товару 05556100
В наявності
Кількість
- +
ОУ
x 25 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Перетин дроту, мін./макс. 0,2-0,5 мм²
Довжина 25 мм
Електрична міцність на пробій 30 кВ/мм
Температура усадки, мін. 300 °C
Температурний діапазон застосування, мін./макс. від -55 до 125 °C
Ступінь захисту IP IP 67
Колір Прозорий

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Характеристики arrow_down
Перетин дроту, мін./макс. 0,2-0,5 мм²
Довжина 25 мм
Електрична міцність на пробій 30 кВ/мм
Температура усадки, мін. 300 °C
Температурний діапазон застосування, мін./макс. від -55 до 125 °C
Ступінь захисту IP IP 67
Колір Прозорий
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
60 грн/шт
В наявності
- +
х 5 шт
Купити
18.6 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити