Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Штатив під світлодіодний прожектор
Фото - 1 - Штатив під світлодіодний прожектор
Фото - 1 - Штатив під світлодіодний прожектор

Штатив під світлодіодний прожектор (5981104001)

Штатив під світлодіодний прожектор, h 1,5 m -арт. 5981104001
Номер товару 5981104001
В наявності
Ціна:
2116.8 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Надійне та зручне рішення для встановлення освітлювального обладнання на робочому місці

Комфортне використання

  • Завдяки міцній конструкції, цей штатив забезпечує стабільність та безпечне кріплення прожектора на необхідній висоті
  • Регульована висота дозволяє налаштувати освітлення під потреби різних завдань, що робить його ідеальним для використання на будівельних майданчиках, під час монтажних робіт або у фотостудіях

    Постійна рівновага

  • Штатив має стійкі опори, що забезпечують рівновагу навіть на нерівних поверхнях, а його складана конструкція дозволяє легко транспортувати та швидко розгортати

  • Висота 1,5 м
    Матеріал Сталь
    Покриття Холодне цинкування

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down

    Надійне та зручне рішення для встановлення освітлювального обладнання на робочому місці

    Комфортне використання

  • Завдяки міцній конструкції, цей штатив забезпечує стабільність та безпечне кріплення прожектора на необхідній висоті
  • Регульована висота дозволяє налаштувати освітлення під потреби різних завдань, що робить його ідеальним для використання на будівельних майданчиках, під час монтажних робіт або у фотостудіях

    Постійна рівновага

  • Штатив має стійкі опори, що забезпечують рівновагу навіть на нерівних поверхнях, а його складана конструкція дозволяє легко транспортувати та швидко розгортати

  • Характеристики arrow_down
    Висота 1,5 м
    Матеріал Сталь
    Покриття Холодне цинкування
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Документи arrow_down

    Інформація про продукт

    Останні переглянуті
    Знижка -25.3 %
    4980 грн/шт
    3720 грн/шт
    Немає в наявності
    - +
    х 1 шт
    Немає в наявності