Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Станція для промивання очей
Фото - 2 - Станція для промивання очей
Фото - 1 - Станція для промивання очей
Фото - 2 - Станція для промивання очей

Станція для промивання очей (0899511920)

Станція для промивання очей в настінному ящику -арт. 0899511920
Номер товару 0899511920
Немає в наявності
Ціна:
6880.08 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
У пилонепроникному настінному боксі Обсяг поставки: Розчин для промивання очей, 500 мл Нейтралізуючий розчин для промивання очей, 200 мл Дзеркало та посібник із надання першої допомоги в разі травм очей
Термін придатності з дати виробництва 36 місяців
Вміст 700 мл
Колір Зелений
Тип продукту Станція
Призначення Універсальний
Хімічна основа Хлорит натрію
Область застосування Для стаціонарного використання на робочих місцях, які становлять небезпеку для очей внаслідок дії кислот, лугів або забруднюючих речовин, таких як пил, бруд і стружка

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
У пилонепроникному настінному боксі Обсяг поставки: Розчин для промивання очей, 500 мл Нейтралізуючий розчин для промивання очей, 200 мл Дзеркало та посібник із надання першої допомоги в разі травм очей
Характеристики arrow_down
Термін придатності з дати виробництва 36 місяців
Вміст 700 мл
Колір Зелений
Тип продукту Станція
Призначення Універсальний
Хімічна основа Хлорит натрію
Застосування arrow_down
Область застосування Для стаціонарного використання на робочих місцях, які становлять небезпеку для очей внаслідок дії кислот, лугів або забруднюючих речовин, таких як пил, бруд і стружка
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!