Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шланг пневматичний спіральний, 8,0X12,0, 8 m
Фото - 1 - Шланг пневматичний спіральний, 8,0X12,0, 8 m
Фото - 1 - Шланг пневматичний спіральний, 8,0X12,0, 8 m

Шланг пневматичний спіральний, 8,0X12,0, 8 m (0699940812)

Шланг пневматичний спіральний 8,0X12,0-8M - арт. 0699940812
Номер товару 0699940812
В наявності
Ціна:
2760 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Міцний і стійкий до хімічних речовин
Ідеально підходить для використання з автоматичними фітингами
Робочий тиск, макс. 10 бар
Довжина (в розгорнутому стані) 10 м
Зовнішній діаметр шланга 12 мм
Діаметр спіралі 65 мм
Вага виробу (1 шт.) 760 г
Робоча довжина 8 м
Внутрішній діаметр шланга 8 мм
Матеріал Поліуретан
Колір Червоний

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Міцний і стійкий до хімічних речовин
Ідеально підходить для використання з автоматичними фітингами
Характеристики arrow_down
Робочий тиск, макс. 10 бар
Довжина (в розгорнутому стані) 10 м
Зовнішній діаметр шланга 12 мм
Діаметр спіралі 65 мм
Вага виробу (1 шт.) 760 г
Робоча довжина 8 м
Внутрішній діаметр шланга 8 мм
Матеріал Поліуретан
Колір Червоний
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
4687.08 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
7397.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
11280 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1.14 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 500 шт
Передзамовлення